絞り込み
ブランド
ストレージ容量
SDスピードクラス
ビデオスピードクラス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: SDカード

153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDXC 128GB UHS-I U3 V30 和柄 赤色 アドテックSDXC 128GB UHS-I U3 V30 和柄 赤色アドテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
SDXCメモリーカード ADC-SZTXシリーズ。デザインは和柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
容量(GB)128GBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
25,980税込28,578
1枚
欠品中
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCメモリーカード(Professionalグレード) SANMAXSDXCメモリーカード(Professionalグレード)SANMAX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカードサンディスク
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。
仕様【フォームファクター】SDXC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDカード トランセンドSDカードトランセンド
16,980税込18,678特価
1枚
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。 デイリーユースの記録メディア 高速データ転送能力 大容量ストレージ 優れた信頼性 データ復旧ソフトウェアのRecoveRx
メモリー容量1TBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6転送速度(MB/sec)最大100/85挿抜耐久(回)10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年
SDXC 256GB UHS-I U3 V30 和柄 黄色 アドテックSDXC 256GB UHS-I U3 V30 和柄 黄色アドテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SDXCメモリーカード ADC-SZTXシリーズ。デザインは和柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
容量(GB)256GBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U3ビデオスピードクラスV30
【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード プリンストン【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカードプリンストン
6,698税込7,368
1枚
3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
SDカード ATPSDカードATP
1個
取扱い終了
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュSIP (システムインパッケージAdvanced Wear Leveling不良ブロック管理読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます防水 / 防塵信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)ESD 耐性
仕様産業用:あり容量2GBシリーズIndustrial Grade温度範囲(℃)-40~85フォーマット形式SDRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1 U1NandタイプSLCSDカードSDカード
MicroSD HC 128GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 128GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-2、microSDXC
容量(GB)128SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDメモリカード 三菱電機SDメモリカード三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード質量(g)2
UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDHCカード I ・O DATA(アイ・オー・データ)UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDHCカードI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
UHS-I UHS スピードクラス 1に対応したSDHCメモリーカードです。最大104MB/s(規格値)の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えます。一眼レフカメラでの高画質撮影、デジタルビデオカメラでのフルハイビジョン映像の長時間録画などに最適です。高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS-Iスピードクラス1に対応。最大104MB/s※の転送速度での読み書きを実現し、大容量化・高速化のニーズに応えられます。また、UHS-I非対応機器でもClass 10対応なので転送速度10MB/s※を保証します。※規格値。SDカードは、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デジタルオーディオなどで大活躍!高画質での動画の大量撮影、音楽ファイルの保存などにはSDHCメモリーカードがオススメです。プロテクトスイッチをメディア側面に搭載!大事な画像をうっかり消してしまったり、不要なデータの追加保存を防ぎます。さらにSDMI規格準拠の著作権保護機能付き!対応したデジタルコンテンツのネット配信サービスが楽しめます。
産業用SDカード マザーツール産業用SDカードマザーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
SDHCカード UHS-1 8GB Team(チーム)SDHCカード UHS-1 8GBTeam(チーム)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)8SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
マイクロSDカード アズワンマイクロSDカードアズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷
マイクロSDXC HIDISCマイクロSDXCHIDISC
11,980税込13,178
1枚
欠品中
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応寸法(mm)15×11×1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間容量(GB)512SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDカード8G プリンストンSDカード8Gプリンストン
1,598税込1,758
1個
欠品中
光速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格UHS-Iに対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量のコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(U1)に対応しUHS-I対応機器にて80MB/秒の読出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。UHS-1非対応機器でのご利用の場合はSDスピードクラス10としての転送速度になります。
質量(g)約2使用温度範囲(℃)-25~85外寸(mm)24×2.1×32RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無き事)
SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXSDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカードサンディスク
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 ワークフローの効率を向上 SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。 撮影スピード最大90MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます。 誤って削除した画像を復元誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。 利用条件が適用されます。
容量128GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大90読取速度(MB/s)最大190仕様【フォームファクター】SDXCSDスピードクラスCLASS10
SDカード(ラジオ体操第一入り) エスコSDカード(ラジオ体操第一入り)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
仕様ラジオ体操第1(号令付)時間(演奏)3分11秒
(工業用)インダストリアルSDカード SLC グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDカード SLCグリーンハウス
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から42日以内出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10NRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
SDXCカード UHS-I U3 Team(チーム)SDXCカード UHS-I U3Team(チーム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-1、microSDXC
容量(GB)64SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDXC UHS-2 メモリーカード SONYSDXC UHS-2 メモリーカードSONY
50,980税込56,078
1個
当日出荷
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
仕様曲げ剛性:180N(約18kg)付属品保証書質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150耐衝撃5m落下容量(GB)512SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
13,880税込15,268
1枚
8日以内出荷から11日以内出荷
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDHCメモリカード サンディスクmicroSDHCメモリカードサンディスク
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●容量:16GBアズワン品番67-0352-91
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカードサンディスク
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
SDHCカード UHS-1 16GB Team(チーム)SDHCカード UHS-1 16GBTeam(チーム)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)16SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド
41,980税込46,178
1個
当日出荷
トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。 64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")ミッドナイトグリーン質量(g)11 (0.39 oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/sUSBタイプUSB Type-A
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド
8,298税込9,128
1個
当日出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカードメモリー容量64GB保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
SDカード 8GB グラフテック(GRAPHTEC)SDカード 8GBグラフテック(GRAPHTEC)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCメモリーカード KENWOODmicroSDXCメモリーカードKENWOOD
6,998税込7,698
1台
当日出荷
記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
SDHCメモリーカード グリーンハウスSDHCメモリーカードグリーンハウス
3,298税込3,628
1枚
欠品中
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
128GB SDHCメモリーカード エスコ128GB SDHCメモリーカードエスコ
6,940税込7,634
1個
当日出荷
仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約115.2GB寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)質量(g)約2電源電圧(V)2.7-3.6アズワン品番64-7916-44データ転送速度読み出し最大50MB/秒動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)容量(GB)128
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONYSDXC UHS-Ⅱ メモリーカードSONY
20,980税込23,078
1個
当日出荷
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード SONYSDXC/SDHC UHS-2 メモリーカードSONY
18,980税込20,878
1個
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
UHSスピードクラスUHS-2、U3対応仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299
Lexar SDカード LexarLexar SDカードLexar
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
12CHデータロガー用SDカード アズワン12CHデータロガー用SDカードアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
種別2GBアズワン品番3-6823-11
SDHCメモリーカード オーム電機SDHCメモリーカードオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画)付属品保証書適合32GB SDHC 対応機器質量(g)約2電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと)保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと)読込速度70MB/s
SDHCカード Class10 SUPER TALENTSDHCカード Class10SUPER TALENT
939税込1,033
1枚
欠品中
高速転送可能。動画の撮影や連写に最適です。
容量(GB)8SDスピードクラスClass10
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
SDカード