4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード コンテンツの転送時間を短縮 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。 最大書き込み速度130MB/秒 最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 書込速度(MB/s)最大130 読取速度(MB/s)最大190 互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード 最大書き込み速度60MB/秒 動きの速い被写体や4K UHD動画を撮影できます。 サンディスク エクストリーム(R) microSDXCTM UHS-Iカードを使用すれば、より長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適。旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 アプリをすばやくロード 高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
容量32GB UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 書込速度(MB/s)最大60 読取速度(MB/s)最大100 互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ホームセキュリティカメラやドライブレコーダーにもお使い頂けるように設計された、高耐久なカードです。最大120,000時間(13年以上)の連続保存が可能 [1]。耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応しています [2]。スピードクラス10、ビデオスピードU3およびV304に準拠し、フルHDまたは4K録画に対応する速度を備えています。 [3][4]
仕様●容量:32 GB●スピードクラス:UHS Speed Class 3(U3)●Video Speed Class 30(V30)●転送速度(Read):最大 100MB/s [5]●転送速度(Write):最大 40MB/s [5]●動作温度範囲:-25℃ to 85℃●保存温度範囲:-40℃ to 85℃●[1] 動画保存の実時間は少なくなります。256GBは最大12万時間/13年以上、128GBは6万時間、64GBは3万時間、32GBは1万5千時間です。フルHD動画のみ。4K UHD動画は総時間が少なくなります。●[2] カードのみ。詳細および制限については、製品パッケージおよび www.sandisk.com/proof を参照してください。●[3] 対応デバイスが必要です。フルHD(1920x1080)および/または4K UHD(3840x2160)ビデオのサポートは、ホストデバイス、ファイル属性、使用条件、その他の要因に基づいて異なる場合があります。 www.sandisk.com/HD を参照してください。●[4] UHSスピードクラス3(U3)およびUHSスピードクラス1(U1)は、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションです。ビデオスピードクラス30(V30)、30MB/秒の持続的ビデオキャプチャレートは、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションを指定します。 www.sdcard.org/consumers/speed を参照してください。●[5] ホスト機器、使用条件、その他の要因によって性能が低下する場合があります。 アズワン品番67-0419-71
1個
4,398 税込4,838
欠品中