絞り込み
最大設定時間
  • 15分
  • 2時間(1)
  • 3時間(1)
  • 4時間(1)
  • 6時間(2)
  • 8時間(1)
  • 11時間(1)
  • 24時間(9)
  • 30分(1)
  • 60分(1)
ブランド
  • リーベックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイマ コンセントとは、電気器具とコンセントの間に挟むことによって、スイッチを自動で切り替える制御機器です。不要な時の節電対策に、不在の時の防犯対策に使用できます。使用環境は屋外の防犯灯やガーデンライト、水槽のライト、イルミネーション、看板、作業灯、投光器。設定した時間以外にも光センサーによって、点灯と消灯を自動で制御することができます。機種によっては、時間だけではなく、曜日まで動作モードの設定が細かいです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大設定時間から絞り込む
2時間(1)
3時間(1)
4時間(1)
6時間(2)
8時間(1)
11時間(1)
15分
24時間(9)
30分(1)
60分(1)
消し忘れ防止タイマー リーベックス消し忘れ防止タイマーリーベックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ扇風機・サーキュレーターテレビ・ラジオイルミネーション充電器電気スタンドなど材質(本体)PC入力AC100V、50/60Hzタイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)関連資料(1.35MB)
タイマ コンセント