絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(23)
  • ワタナベ工業(15)
  • イチネンTASCO(14)
  • TRUSCO(12)
  • ダイアン・サービス(12)
  • ユーザー(5)
  • (5)
  • スーパー工業(4)
  • 旭産業(シート)(4)
  • ワタナベ(4)
  • ダイキン工業(3)
  • 大島屋(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 南榮工業(2)
  • 伊勢藤(2)
  • エスティジェイ(2)
  • アイメディア(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J10シリーズ 加湿・除湿コントローラー ロバートショウJ10シリーズ 加湿・除湿コントローラーロバートショウ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
J10シリーズ加湿器および除湿器は、加湿または除湿装置を循環させることにより、限られたスペースの相対湿度を調整するように設計されています。セントラルシステム用に設計されたJ10コントロールは、インパクトのあるプラスチック製で、つや消し仕上げのダイヤルプレートが付いています。J10のナイロンセンシングエレメントは、長寿命で正確な湿度制御を提供します。J10809W除湿機は、壁に取り付けるように設計されており、24ボルトの非電気サーモスタットと直列または並列に配線できます。一体型スイッチを備えた強力なプラスチックフレームにより、制御を接地する必要がなくなります 改良された織物ナイロンセンシングエレメントにより、応答時間が短縮されます 相対湿度の劇的な変化に対するセットポイントの安定性の向上 5%の相対湿度を可能にする改善された差動
用途機器、システムの温度管理その他差動:5% RH または 15% RH定格24V AC/60V AC、制御サイクル: - 自動スイッチサイクル @ 60℃ 50000。- 手動ダイヤルシャフトサイクル6000範囲温度(°F)(℃):32から60(0から140)
ランコ(R) 加熱・冷却コントローラー ロバートショウランコ(R) 加熱・冷却コントローラーロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Ranco(R)Heat/CoolControlsは、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御する多くのOEMコントロールを置き換えます。熱と冷房の制御は、パッケージ化された端末、部屋、壁貫通型の暖房および冷房ユニットなどのルームエアコンにあります。固定または調整可能な温度設定 レーザー溶接されたステンレス鋼センシング素子 より狭い差を達成可能C12は、冷却のみのユニットまたは別の切り替えスイッチと一緒に使用すると加熱/冷却ユニットに使用できます 2段SPDTスイッチは3.5°Fでステージングされています
用途機器、システムの温度管理
ランコ(R) Kシリーズ コントローラー ロバートショウランコ(R) Kシリーズ コントローラーロバートショウ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Ranco(R)KControlsは、商業用および家庭用の冷凍、空調、暖房用途の温度を制御するために世界中で使用されています。典型的な用途には、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。コンパクトサイズ 標準取り付け構成 固定/固定差動 SPSTクローズ・オン・ライズ・スイッチング
用途機器、システムの温度管理寸法キャピラリー:1200mmスイッチSPST
冷房関連用品