絞り込み
長さ(m)
- 15
- 0.412(1)
- 0.615(1)
- 1.8(1)
- 6.1(1)
- 7.5(2)
- 10(6)
- 15.2(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(37)
- 30.5(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(25)
- 52(1)
- 100(8)
- 150(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- SK11(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 3(2)
- 3.5(3)
- 4.5(2)
- 5(1)
- 5.2(1)
- 5.7(2)
- 6.2(1)
- 7(1)
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。付属品収納ケース材質PET色グリーン線径(Φmm)3.5金具径(Φmm)5
通線ワイヤー 4.5mm
(112件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(15m)当日出荷スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET色オレンジ線径(Φmm)4.5耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
グリーンスリムライン
JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ブラックエース
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から翌々日出荷サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂線径(Φmm)5.2寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
フラットオレンジライン
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本(15m)当日出荷フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適付属品収納ケース線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷から3日以内出荷最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具付属品収納ケース(ガイドリング付き)仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
ブラックスリムライン スリムヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
ツイストライン (通線工具)
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
F1ライン スリムタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。用途入線や追加配線作業に。付属品専用ケース仕様単線ねじりタイプ色イエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
スピーダーワン(ケース付セット)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個(15m)翌日出荷スピーダーワン(J3) 色分けで、距離が測れるメジャータイプ 直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る 電線管、VE管に最適 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC本体寸法(mm)414×44×412破断荷重(kN[kgf])1.1[110]ロッド3本撚り線タイプ
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
Jetライン
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。用途通線作業形状Φ2.6mm 3本線径(Φmm)5.7線色黒破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9





















![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)