絞り込み
長さ(m)
- 15(3)
- 30(4)
- 50(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
ワイヤー径(Φmm)
- 3.5
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 3(4)
- 3.9(1)
- 4(4)
- 4.5(8)
- 4.8(2)
- 5(7)
- 5.4(2)
- 5.7(4)
- 5.9(2)
- 6.2(5)
- 6.5(5)
- 7(2)
- 9(2)
- 11(2)
- その他(4)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
通線ワイヤーは、CD管に電線やケーブルを通すための道具です。配線工事の際、CD管という電線やケーブルを保護する樹脂製の電線管に、手際よく電線やケーブルを通すためのガイドとして使用します。使い方は、通線ワイヤーの端の穴に電線などを通して固定。反対側を電線管に通してそのまま反対側まで送って抜きます。電線やケーブル単独だと途中で折れたりよれたりして詰まってしまうことも多く、腰の強い通線ワイヤーは、使い勝手のいいガイドとして最適です。製品は、使用する管に併せて長さの異なるものが幾種類か用意されているほか、通線ワイヤーを収納するケースなども揃っています。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。付属品収納ケース材質PET色グリーン線径(Φmm)3.5金具径(Φmm)5
グリーンスリムライン
JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から3日以内出荷最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具付属品収納ケース(ガイドリング付き)仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
クイックワン
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。ねじサイズM5












![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)