軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン携行缶用ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶用ノズルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合本体TG-20、TG-10危険物の類別非危険物
パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1 Meltec(大自工業)パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ゴム質量(g)30種類3種危険物の類別非危険物
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20L EMERSON(エマーソン)エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20LEMERSON(エマーソン)
22,980税込25,278
1缶
当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)3.7材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)20危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ大澤ワックス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
EM-142/143用部品キャップ EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品キャップEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
キャップ(パッキン付) Meltec(大自工業)キャップ(パッキン付)Meltec(大自工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 サンピースガソリン携行缶サンピース(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
給油ノズル 大橋産業(BAL)給油ノズル大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質LLDPE質量(g)24寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー仕様危険物保安技術協会認定品材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)鋼板/0.8ノズル長(mm)350規格KHK/UN危険物の類別非危険物
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10L EMERSON(エマーソン)エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10LEMERSON(エマーソン)
19,980税込21,978
1缶
当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)2.6材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)10危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
エマーソン ガソリン携行缶R専用エア調整ネジ EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用エア調整ネジEMERSON(エマーソン)
529税込582
1個
当日出荷
適合EM-126/127/128共用危険物の類別非危険物
エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキン EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキンEMERSON(エマーソン)
499税込549
1個
当日出荷
適合EM-126/127/128共用セット内容キャップ用3枚、ノズル用2枚危険物の類別非危険物
給油ノズル(ロングタイプ) Meltec(大自工業)給油ノズル(ロングタイプ)Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物
給油ノズル(ショートタイプ) Meltec(大自工業)給油ノズル(ショートタイプ)Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。適合F-50、51、52材質PE長さ(mm)255全長(mm)約255質量(g)20危険物の類別非危険物
EM-142/143用部品調整用ネジ EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品調整用ネジEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類調整用ねじ危険物の類別非危険物
パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個)Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材材質ニトリルゴム (3種)質量(g)25種類給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)危険物の類別非危険物
ガス抜き調節ネジ 大橋産業(BAL)ガス抜き調節ネジ大橋産業(BAL)
599税込659
1個
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質SS330質量(g)28寸法(幅W×高さH)(mm)36×36.5危険物の類別非危険物
EM-142/143用部品パッキン EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品パッキンEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
549税込604
1セット(5枚)
当日出荷
セット内容5枚入り(給油口用-3枚/ノズル用-2枚)種類パッキン危険物の類別非危険物
軽油缶 20L(緑) アイティオーテック軽油缶 20L(緑)アイティオーテック
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
消防法に適合した軽油缶です。注ぎやすい取っ手が2個付き。
用途軽油の運搬付属品保管用キャップ、ノズル材質ポリエチレン寸法(mm)約420×350×215容量(L)20ノズル長(mm)約375危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 矢澤産業ガソリン携行缶矢澤産業(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物
ノズル口金用パッキン Meltec(大自工業)ノズル口金用パッキンMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、ノズル口金用パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)5危険物の類別非危険物
キャップ Meltec(大自工業)キャップMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、キャップ。材質アルミダイキャスト質量(g)60内径×高さH(Φmm×mm)54Φ×25危険物の類別非危険物
キャップ用平パッキン Meltec(大自工業)キャップ用平パッキンMeltec(大自工業)
489税込538
1個
当日出荷
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:F-50、F-51、F-52材質ゴム質量(g)約4危険物の類別非危険物内径×外径×高さ(mm)39×56×2
ガソリン携行缶 TSシリーズ 田巻製作所ガソリン携行缶 TSシリーズ田巻製作所
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。日本製ですので、安心してご使用頂けます。内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。鋼製ドラム構造の口金を使用しています。エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。
容量(L)18質量(g)4200材質内面:亜鉛処理鋼板、外装:メラミン焼付塗装アズワン品番62-4051-88危険物の類別非危険物
20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色)エスコ(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-30A危険物の類別非危険物
EM-142/143用部品ノズル EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品ノズルEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
プラスチック携行缶 KIJIMA(キジマ)プラスチック携行缶KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
ノズル取り付け金具 [レッド] 大橋産業(BAL)ノズル取り付け金具 [レッド]大橋産業(BAL)
899税込989
1個
当日出荷
ガソリン携行缶 補修部品 アルミダイキャスト製 大橋産業様の携行缶専用
材質SPC質量(g)34寸法(幅W×高さH)(mm)62×16.5危険物の類別非危険物
[EA991HB-61A-63A] 給油ノズル(標準タイプ) エスコ[EA991HB-61A-63A] 給油ノズル(標準タイプ)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
アズワン品番64-7989-22危険物の類別非危険物
アルミガソリン携行缶 エナジーギアアルミガソリン携行缶エナジーギア
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ガソリン・経由・灯油・混合油・オイル等危険物の運搬に。
用途燃料の運搬材質アルミニウム・アルマイト加工・アルミダイキャスト容量(mL)1000危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶専用 キャップ EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶専用 キャップEMERSON(エマーソン)
779税込857
1個
当日出荷
【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278EM-126/EM-127/EM-128EM-145/EM-146/EM-1471個入り
材質アルミ/耐油ゴムシルバー質量(g)60危険物の類別非危険物
給油口キャップ 大橋産業(BAL)給油口キャップ大橋産業(BAL)
859税込945
1個
当日出荷
ガソリン携行缶 補修部品 アルミダイキャスト製 パッキン付き ガソリン携行缶すべてに対応
材質SPC質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)62×17.5危険物の類別非危険物
1L ガソリン携行缶 エスコ1L ガソリン携行缶エスコ
3,560税込3,916
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITEセーフティ缶 タイプ2JUSTRITE(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。規格FM、UL、ULC材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 田巻製作所ガソリン携行缶田巻製作所(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用材質電気亜鉛めっき鋼板規格消防法適合品日本工業規格危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 UNION(ユニオン産業)ガソリン携行缶UNION(ユニオン産業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
タンクの取っ手が握りやすい 斜めの給油口で安定した給油 注ぎやすく注ぎ残しを解消
仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品材質電気亜鉛メッキ鋼板容量(L)10板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429.5×306.5×177危険物の類別非危険物
携帯用ガソリンアルミ携行缶 セフティー3携帯用ガソリンアルミ携行缶セフティー3(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
燃料補給の不便さを解消できます。本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。UN規格取得消防法適合品です。
用途ガソリン携帯用携行缶。仕様キャップ・ポーチ付き材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC厚さ(mm)0.9危険物の類別非危険物
キャップ・給油ノズル用パッキン Meltec(大自工業)キャップ・給油ノズル用パッキンMeltec(大自工業)
289税込318
1個
3日以内出荷
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03材質ゴム質量(g)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×93×3危険物の類別非危険物
パッキンセット【レッド】 大橋産業(BAL)パッキンセット【レッド】大橋産業(BAL)
399税込439
1個
当日出荷
ガソリン携行缶 補修部品 紛失・定期的な交換などの補修用 赤色の給油口キャップに対応 No.1668 / No.1662 / No.1664 に対応
用途パッキンセット (レッド)材質NBR危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 日本緑十字社ガソリン携行缶日本緑十字社
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消防法適合品。
容量(L)18付属品ノズル材質亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
ガソリン・軽油携行缶