絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • 出光NTG(1)
粘度
  • 100(1)
内容量(L)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 200(2)
引火点(℃)
  • 140
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(17)
  • 238(10)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニプレス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニプレスENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-5N 出光NTGサンカット EFD-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
メカエコプレスHI-47 日本メカケミカルメカエコプレスHI-47日本メカケミカル
11,980税込13,178
1個(4L)ほか
4日以内出荷
ステンレス材の絞り、しごき加工に対応します。油膜強化+潤滑強化タイプで高精度、難加工に対応します。
用途深絞り、しごき加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)材質ステンレス比重0.98(15℃)引火点(℃)140外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)190耐圧(kg/cm2)11危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類摩擦係数0.12危険物の性状非水溶性
メカエコプレスU-230 日本メカケミカルメカエコプレスU-230日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(18L)
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の抜き曲げ加工、絞り加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)容量(L)18引火点(℃)140外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)56危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
メカエコプレスHI-47 日本メカケミカルメカエコプレスHI-47日本メカケミカル
35,980税込39,578
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)140外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)190危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.98摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)11危険物の性状非水溶性
メカエコプレスC-200 日本メカケミカルメカエコプレスC-200日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(18L)
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応できる、潤滑強化タイプ
用途鉄系材料の抜き曲げ、絞り加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)容量(L)18引火点(℃)140外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)56危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
高圧絶縁油SJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)高圧絶縁油SJENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
5日以内出荷
絶縁破壊電圧の高いことは、絶縁油の特性のうち、最も大切なひとつです。高圧絶縁油 SJは、厳重なる品質管理によって、絶縁破壊電圧がJISの規格値である30kVを上回る50kV以上のものを出荷しています。絶縁破壊電圧は、測定器、測定の際の操作、環境などによって大きく影響を受け、低い値を示すことがあるので、JISで定められた方法に従って正しい試験を行うとともに、ごみ、水分、その他の不純物が混入しないように取り扱いには十分注意しなければなりません。変圧器に封入した絶縁油は、長い間に少しずつ酸化し、酸、スラッジや水分を発生して、変圧器の機能を低下させるので、劣化しにくい安定性の良い絶縁油を選ぶことが必要です。高圧絶縁油 SJは、厳選した原油から長年の経験と技術を生かして製造しているので、スラッジを発生しにくく、長期にわたって安全に使用可能です。油の比熱、熱伝導率がそれぞれ大きいほど、絶縁油の冷却作用は大きくなります。しかし、これらの性質は、油の種類による差が小さく、油の対流による効果が主体となるので、粘度が低いほど、冷却作用が大きくなります。高圧絶縁油 SJは、引火点を考慮した上で、できるだけ粘度を低くしてあるので、優れた冷却作用があります。流動点が十分低いので、寒冷地でも油が流動性を失うことなく、安全に使用することができます。
用途一般用変圧器および油入遮断機等の油入電気機器仕様腐食性硫黄:非腐食性(140℃,19h)引火点(℃)140絶縁破壊電圧(kV)78密度0.892kg/l (15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.05(40℃),2.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L酸価(mgKOH/g)0危険物の性状非水溶性体積抵抗値18TΩ・m(80℃)安定性[酸化安定性(120℃,75h)]スラッジ(mass%):0.11、酸価(mgKOH/g):0.32
リライアプレス RC ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RCENEOS(旧:JXTGエネルギー)
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い 加工性能を有しています。 ダイオキシンの発生源と成り得る塩素系添加剤を一切使用していないため、環境に優しい 加工油です。 塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を 抑えられます。 アルミ・銅材を除く幅広い材料を加工できます。特にステンレス材の加工には高性能を発揮します。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。また、ファインブランキング加工にもご使用いただけます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油