絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 200(2)
引火点(℃)
  • 142
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(17)
  • 238(10)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFソルベント ENEOS(旧:JXTGエネルギー)AFソルベントENEOS(旧:JXTGエネルギー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
8日以内出荷
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 一般に低芳香族溶剤は樹脂等に対する溶解性が低くなりますが、AFソルベントは厳選した原料を用いナフテン分を高めることにより従来の低芳香族溶剤にみられない優れた樹脂溶解力を有しています。 各グレードとも蒸留範囲が20℃と狭いため、バランスのとれた良好な乾燥性を有し、AF4から7まで用途に応じたグレーを選択できます。
用途各種インキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、顔料分散剤、金属加工洗浄剤ほか。外観透明容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シェル パラオール シェルルブリカンツシェル パラオールシェルルブリカンツ
129,800税込142,780
1缶(200L)
10日以内出荷
ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
仕様硫黄分:1ppm以下【セーボルト】+30容量(L)200引火点(℃)142流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)40℃:8.7危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.828化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油