絞り込み
ブランド
  • ヤナセ製油(1)
  • コスモ石油ルブリカンツ(1)
内容量(L)
  • 20(1)
引火点(℃)
  • 148
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(18)
  • 238(10)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷から9日以内出荷
容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモクリーンクール XH106 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンクール XH106コスモ石油ルブリカンツ
219,800税込241,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途切削油(水溶性)仕様●密度及び/又は相対密度:0.93g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体黄褐色引火点(℃)148臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)16以下(40℃)溶解度水:可溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油