絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル(1)
  • 出光興産(1)
  • 大同化学(1)
粘度
  • 16(1)
内容量(L)
  • 18(1)
引火点(℃)
  • 158
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(18)
  • 238(10)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスフォーマーオイル 出光興産トランスフォーマーオイル出光興産
13,980税込15,378
1缶(18L)
3日以内出荷
鉱物油系の電気絶縁油であり、専用ラインにて製造された高品質な製品となっております。また、本シリーズは日本国内で最も広範的な規格であるJIS C2320をはじめとして、IEC60296、ASTM D3487といった海外の主要規格に適合する油種を取り揃えております。 電気絶縁特性:精製工程における不純物の徹底的な除去により、高い絶縁性能を有しております。 熱安定性能:熱劣化や酸化等による電気絶縁油の性能低下を発生させにくい原材料を厳選し、精製を経ることで一層の耐熱性、耐酸化性能を有しております。 流動帯電性能:低帯電特性に優れた性能を有しております。
用途超高圧機器から配電機器に至るまで、幅広く電気絶縁油(=トランス油)としてご使用頂けます。酸価(mgKOH/g)<0.01絶縁破壊電圧(kV)<球形>74(2.5mmGap)、55(2.0mmGap)、<平板電極>78(2.5mmGap)誘電正接0.001%(25℃)、0.005%(80℃)、0.007%(90℃)、0.009%(100℃)体積抵抗率(Ω・m)40TL0.5容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
メカタップジェル 日本メカケミカルメカタップジェル日本メカケミカル
7,198税込7,918
1缶(1kg)
3日以内出荷
液ダレしにくいため刃先、下穴にしっかり付着し加工性を向上できるジェルタイプ切削油剤
用途普通鋼、ステンレス、アルミ系材料のドリル、タップなどの切削加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 他比重0.94(60℃)引火点(℃)158外観淡褐色透明ゲル動粘度(mm2/s)3600(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類摩擦係数0.13耐荷重(kg/cm2)11.5
ダイカトール 大同化学ダイカトール大同化学
14,980税込16,478
1缶(18L)
3日以内出荷
汎用切削
用途一般切削タイプ不活性タイプ引火点(℃)158粘度16(40℃ mm2/s)対象鋼、非鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油