絞り込み
ブランド
  • ユシロ化学工業(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
内容量(L)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 200(2)
適合
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 160
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(18)
  • 238(10)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18外観淡黄色透明銅板腐蝕1(100℃、1h)
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
高性能、自動機加工用油剤 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工適合SUS、鋼、銅、銅合金容量(L)18引火点(℃)160外観黄色透明粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
AFソルベント ENEOS(旧:JXTGエネルギー)AFソルベントENEOS(旧:JXTGエネルギー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
8日以内出荷
高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 一般に低芳香族溶剤は樹脂等に対する溶解性が低くなりますが、AFソルベントは厳選した原料を用いナフテン分を高めることにより従来の低芳香族溶剤にみられない優れた樹脂溶解力を有しています。 各グレードとも蒸留範囲が20℃と狭いため、バランスのとれた良好な乾燥性を有し、AF4から7まで用途に応じたグレーを選択できます。
用途各種インキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、顔料分散剤、金属加工洗浄剤ほか。外観透明容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイランド PTF26 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランド PTF26ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
一般作動油と比べ格段に高い粘度指数を持っていますので温度変化に対する粘度変化が極めて少なく、広い温度範囲で円滑な作動を得ることができます。 ハイランドPTF26に添加されている粘度指数向上剤は大きなせん断力をうけても粘度低下の割合が非常に少なく、運転に必要な安定した粘度を保ちます。 優れた摩耗防止性により長期間にわたりポンプや系統内の摩耗を防止し、常に正確な作動を保持します。 厳選した基油と添加剤の配合によりアニリン点が高く、ゴムシール材への影響はほとんどありません。 優れた酸化防止剤を添加しておりますので酸化劣化が少なく、長期間使用しましても優秀な性能を持続します。 優れたさび止め剤を添加しておりますので油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を防止します。
用途数値制御(NC)の工作機械、製図機、溶接機、ガス切断機等の油圧装置。適合範囲油圧作動引火点(℃)160流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)26.8(40℃)、6.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数238密度(g/cm3 at15℃)0.858色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油