絞り込み
ブランド
  • 出光NTG(1)
内容量(L)
  • 20(1)
引火点(℃)
  • 180
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 118(1)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 162(2)
  • 164(2)
  • 170(3)
  • 172(2)
  • 174(3)
  • 176(2)
  • 210(2)
  • 212(2)
  • 220(2)
  • 235(3)
  • 240(2)
  • 254(2)
  • 260(3)
  • 285(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカット EF-25N 出光NTGサンカット EF-25N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。容量(L)20規格JIS N3種7号相当引火点(℃)180外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)25.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油