絞り込み
内容量(L)
  • 3.8(1)
引火点(℃)
  • 238
  • 80(2)
  • 118(1)
  • 155(1)
  • 162(1)
  • 164(1)
  • 172(1)
  • 212(1)
  • 223(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 235(2)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 254(1)
  • 266(1)
  • 285(1)
  • 320(1)
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水溶性切削性能向上剤 旭エンジニアリング水溶性切削性能向上剤旭エンジニアリング
24,980税込27,478
1缶(3.8L)
4日以内出荷
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。 塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。 特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。 本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。内容量(L)3.8引火点(℃)238臭気無臭外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3800mL粘度(mm2/s)380(25℃.)密度(g/cm3 at15℃)1.04RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油