絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • シェルルブリカンツ(1)
粘度
  • 32(1)
  • 68(1)
  • 68.09(1)
  • 68.21(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 103.5(1)
内容量(L)
  • 20(6)
  • 200(5)
適合
  • タービン(2)
  • 圧縮機(1)
  • 油圧機器(2)
引火点(℃)
  • 246
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(17)
  • 238(10)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
  • 270(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ タービンスーパー コスモ石油コスモ タービンスーパーコスモ石油(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ レシプロ コスモ石油コスモ レシプロコスモ石油(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
コスモ ハイドロHV コスモ石油コスモ ハイドロHVコスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
シェルコレナオイルS2RJ シェルルブリカンツシェルコレナオイルS2RJシェルルブリカンツ
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
高性能基油に各種添加剤をバランスよく配合した結果、熱・酸化安定性に優れ油温が高く厳しい条件下においてもオイル劣化によるトラブル回避に貢献します。 蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイル消費の低減に寄与します。また、オイルミストの発生を抑えられるため、クリーンなエアの供給が可能です。 高性能基油を使用することにより、通常のコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。そのため低温時に始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。 水分離性能が優れているため、ドレン切替が容易で補充量の低減に寄与します。
L1.0容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.833危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド WP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド WPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
耐摩耗性や長寿命性が優れており、建設機械用途に最適な油圧作動油です。 耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の採用により、高温使用時のスラッジ生成量が極めて少なく、バルブの作動不良やフィルター閉塞などのトラブルを防止します。 スティックスリップ防止剤の採用により、油圧シリンダの異常音発生を防止します。 従来の非亜鉛系油圧作動油に比べてブレーキトルク性能が優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。 250℃以上の引火点を保証した可燃性液体類に分類される 商品です。
用途建設機械、鍛造プレスなどの大型産業機械、 産業車両の油圧装置適合範囲油圧作動色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.07
工業用潤滑油