絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(2)
  • モレスコ(MORESCO)(2)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • 出光興産(1)
粘度
  • 96(1)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 100.2(1)
  • 320(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 200(3)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • タービン(1)
  • ポンプ(1)
  • 圧縮機(1)
  • 油圧機器(1)
引火点(℃)
  • 270
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 168(6)
  • 210(7)
  • 220(10)
  • 228(15)
  • 230(17)
  • 238(12)
  • 240(19)
  • 242(8)
  • 244(9)
  • 248(9)
  • 250(12)
  • 252(10)
  • 254(7)
  • 256(13)
  • 258(13)
  • 260(14)
  • 262(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
コスモ レシプロ コスモ石油コスモ レシプロコスモ石油(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用適合範囲圧縮機
高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油モレスコ(MORESCO)
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR モレスコ(MORESCO)石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMRモレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4L)
当日出荷
ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88
ダフニービオスハイドロSE 出光興産ダフニービオスハイドロSE出光興産
35,980税込39,578
1缶(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた生分解性を有しています。 植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。 粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。 鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。 引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。 環境に優しい製品です。
用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。適合範囲油圧作動危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
RIXタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)RIXタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。 油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。 水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。 低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
シェル バキュームポンプオイル S4 RX シェルルブリカンツシェル バキュームポンプオイル S4 RXシェルルブリカンツ
22,980税込25,278
1缶(20L)
4日以内出荷から5日以内出荷
基油にシェルグループ独自の合成油を使用した長寿命、高引火点型の真空ポンプ油です。 また水分離性能に優れているため、高い真空到達度が得られるほか、ドレン切りが容易で補充量を低減する事が出来ます。 シェル バキューム ポンプオイル S4 RX はスラッジの生成が少ないため、摺動部の摩耗を抑え、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
引火点(℃)270流動点(℃)-25.0L0.5容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油