絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • ユシロ化学工業(1)
内容量(L)
  • 18(2)
  • 200(1)
適合
  • 工作機械(1)
引火点(℃)
  • 90
  • 140(6)
  • 150(5)
  • 172(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 210(5)
  • 212(5)
  • 220(7)
  • 228(8)
  • 230(11)
  • 238(8)
  • 240(10)
  • 242(6)
  • 244(5)
  • 248(9)
  • 250(7)
  • 252(7)
  • 256(8)
  • 258(8)
  • 260(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロンフォーマー ユシロ化学工業ユシロンフォーマーユシロ化学工業
9,998税込10,998
1缶(18L)
5日以内出荷
速乾性プレス油 ◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。 ◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。適合鋼、アルミ合金、同合金容量(L)18引火点(℃)90外観淡黄色透明粘度(at40℃mm2/s)1.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メカエコプレスC-100TK 日本メカケミカルメカエコプレスC-100TK日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
ファインブランキング・シェービング・深絞り等の高精度加工・難加工に対応、金型の寿命も考えたプレス油
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)90外観淡黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.97摩擦係数0.13銅板腐食1b耐荷重(kg/cm2)11.5危険物の性状非水溶性
パラオール シェルルブリカンツパラオールシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
欠品中
ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。
銅板腐食(100℃×3H)1a密度(g/cm3 at15℃)0.798
工業用潤滑油