絞り込み
内容量(L)
  • 0.4
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(5)
  • 0.25(5)
  • 0.3(11)
  • 0.42(6)
  • 0.5(16)
  • 1(66)
  • 2(9)
  • 3.8(3)
  • 4(63)
  • 10(4)
  • 16(4)
  • 18(85)
  • 20(15)
  • 200(13)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • チェーン(1)
  • 軸受(1)
ブランド
  • NOKクリューバー(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
  • ORAPI(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット WAKO(和光商事)2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セットWAKO(和光商事)
16,980税込18,678
1箱(400mL×24本)
5日以内出荷
2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml ORAPI806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400mlORAPI(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(400mL)
当日出荷
高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
用途繊維機械およびその乾燥機ガラス関連製造装置製紙機械、合板機械塗装・めっきライン梱包装置、印刷機フォークリフト高温コンベヤー用チェーン半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
ウインチ専用オイル(ギヤオイル) 京セラインダストリアルツールズウインチ専用オイル(ギヤオイル)京セラインダストリアルツールズ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバーHOTEMP 2000-SPRAYNOKクリューバー
4,698税込5,168
1缶(400mL)
63日以内出荷
高温・高粘着オイル。
用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油