絞り込み
内容量(L)
  • 0.42
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(5)
  • 0.25(5)
  • 0.3(11)
  • 0.4(4)
  • 0.5(16)
  • 1(66)
  • 2(9)
  • 3.8(3)
  • 4(63)
  • 10(4)
  • 16(4)
  • 18(84)
  • 20(15)
  • 200(13)
ブランド
  • 大崎電工(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • 複合資材(1)
  • オリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
2,098税込2,308
1本
当日出荷
電気活線洗浄剤月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(420mL)
当日出荷から4日以内出荷
乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
水溶性タッピングオイル オリック水溶性タッピングオイルオリック
3,198税込3,518
1本(420mL)
当日出荷
切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。 プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。 SUSの加工に威力切削速度アップ!
用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用容量(mL)420タイプ水性対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
FS洗浄剤 複合資材FS洗浄剤複合資材
24,980税込27,478
1箱(420mL×24本)
当日出荷
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
ハイパータッピングエリート 鈴木油脂工業(SYK)ハイパータッピングエリート鈴木油脂工業(SYK)
2,798税込3,078
1本(420mL)
当日出荷から5日以内出荷
塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油