絞り込み
ブランド
  • GA(グリーンエース)(4)
  • エーゼット(2)
  • BOLL(2)
  • アサダ(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 日東工器(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • FALCON(1)
  • 佐鳴(さなる)(1)
  • EDWARDS(1)
  • KOTO(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • エーピー・コーポレーション(1)
  • 株式会社野中(1)
  • TOSEI(1)
粘度
  • 7(1)
  • 32(3)
  • 46(3)
  • 50(1)
  • 68(1)
  • 100(1)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 0.5
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.2(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(15)
  • 0.4(5)
  • 0.42(20)
  • 1(119)
  • 2(15)
  • 3.8(4)
  • 4(166)
  • 5(45)
  • 10(27)
  • 16(26)
  • 18(361)
  • 20(340)
  • 200(193)
  • 208(7)
適合
  • エンジン(1)
  • タービン(1)
  • チェーンソー(1)
  • ポンプ(1)
  • 圧縮機(1)
  • 油圧機器(2)
  • 発電機(1)
  • 耕運機(1)
引火点(℃)
  • 118(1)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ油 ULVAC(アルバック)真空ポンプ油ULVAC(アルバック)(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(500mL×2缶)
当日出荷
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ引火点(℃)200流動点(℃)-15.0>危険等級動粘度(mm2/s)44.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.878色(ASTM)L1.0>危険物の性状非水溶性
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
629税込692
1本(500mL)
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) エーゼットAZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)エーゼット(79件のレビュー)
999税込1,099
1本(0.5L)
当日出荷から5日以内出荷
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG46適合範囲サイクルエンジン等級FDグレード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エアーツールオイル KOTOエアーツールオイルKOTO(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。粘度7相当質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
エアーツールプロテクター FALCONエアーツールプロテクターFALCON(22件のレビュー)
879税込967
1本(500mL)
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)タービンオイル(油圧作動オイル)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
799税込879
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プレミアム真空ポンプオイル アサダプレミアム真空ポンプオイルアサダ(3件のレビュー)
529税込582
1本(0.5L)
当日出荷から翌々日出荷
高品質の真空ポンプオイル低温指導制抜群高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
719税込791
1個(500mL)
当日出荷から翌々日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワーオイル RIKEN(理研機器)パワーオイルRIKEN(理研機器)
1,598税込1,758
1缶(0.5L)
当日出荷から21日以内出荷
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。 油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
泡黄色使用温度範囲(℃)5~60適合範囲油圧作動引火点(℃)200以上密度(g/cm3 at15℃)約0.87
アクアナイン 水溶性切削油腐敗防止剤 エーピー・コーポレーションアクアナイン 水溶性切削油腐敗防止剤エーピー・コーポレーション(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(500mL)
当日出荷
「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプオイル A-Gas Japan(旧:FUSO)真空ポンプオイルA-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500mL)
当日出荷から4日以内出荷
真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22 TOSEI真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22TOSEI
4,798税込5,278
1セット(500mL×2本)
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。適合範囲真空包装機用内容量(mL)500×2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
AZ 4サイクルエンジンオイル エーゼットAZ 4サイクルエンジンオイルエーゼット(2件のレビュー)
959税込1,055
1個(0.5L)
当日出荷から6日以内出荷
潤滑油
用途発電機、耕運機等に適合範囲発電機、耕運機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-30毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)2サイクルエンジンオイルGA(グリーンエース)(13件のレビュー)
659税込725
1個(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46タイプ25:1引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
切削液 0.5L 日東工器切削液 0.5L日東工器
2,998税込3,298
1缶
当日出荷
CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。
用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル GA(グリーンエース)コンプレッサーオイルGA(グリーンエース)(2件のレビュー)
849税込934
1本(500mL)
当日出荷から4日以内出荷
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68粘度68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル BOLL2サイクルエンジンオイルBOLL
899税込989
1本(500mL)
当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
アンカールーブG-771 佐鳴(さなる)アンカールーブG-771佐鳴(さなる)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
作動油(複動式) IKURATOOLS(育良精機)作動油(複動式)IKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1個(0.5L)
4日以内出荷から5日以内出荷
育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。
適合範囲油圧製品危険物の類別非危険物
NC80 株式会社野中NC80株式会社野中
8,398税込9,238
1セット(500mL×6本)
3日以内出荷
洗浄とサビ止め抑制が同時出来る洗浄防錆剤
用途手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具、定盤など)容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量3000mL危険物の性状水溶性
サントバック5拡散ポンプオイル EDWARDSサントバック5拡散ポンプオイルEDWARDS
449,800税込494,780
1本(500mL)
40日以内出荷から46日以内出荷
宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。 きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて 表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。 10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途 (電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。 このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。 通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。 オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。 優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線危険物の類別非危険物
農業用4サイクルエンジンオイル BOLL農業用4サイクルエンジンオイルBOLL
1,498税込1,648
1本(500mL)
当日出荷
各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
寸法(mm)H15×W65×D65容量(mL)500質量(g)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油