絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル(22)
  • 大崎電工(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • FALCON(1)
  • NOKクリューバー(1)
粘度
  • 19.19(1)
  • 46(1)
内容量(L)
  • 10
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.2(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(15)
  • 0.4(5)
  • 0.42(20)
  • 0.5(23)
  • 1(120)
  • 2(15)
  • 3.8(4)
  • 4(166)
  • 5(45)
  • 16(25)
  • 18(360)
  • 20(341)
  • 200(193)
  • 208(7)
適合
  • 一般機械(1)
引火点(℃)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 164(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 50W-RREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(10L)
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)カッティングオイルMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(10L)
当日出荷から4日以内出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油引火点(℃)164密度(g/cm3 at15℃)0.9374粘度19.19褐色種別上水道管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
CP-3 日本メカケミカルCP-3日本メカケミカル
19,980税込21,978
1個(10L)
当日出荷
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
メカクリーナー 日本メカケミカルメカクリーナー日本メカケミカル
12,980税込14,278
1個(10L)
当日出荷から3日以内出荷
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH12.8(原液/20℃)外観淡青色透明液体動粘度(mm2/s)12(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)33(5%溶液)
メカパーツクリーナーSB 日本メカケミカルメカパーツクリーナーSB日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(10L)
3日以内出荷
鉄、SUS、アルミ材用。加温により消泡性を発揮するのでシャワー洗浄にも使える水溶性洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧洗浄危険物の類別非危険物
メカヒビター#50 日本メカケミカルメカヒビター#50日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(10L)
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH10.1(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
メカスーパークリーナー 日本メカケミカルメカスーパークリーナー日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(10L)
3日以内出荷
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH13.4(原液)外観淡緑色透明液体動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)36(5%溶液)
メカモールドクリーンMC-1 日本メカケミカルメカモールドクリーンMC-1日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(10L)
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途プラスチック成型後の樹脂焼けの除去成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他対応材質樹脂pH13.5(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.7(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)62(5%溶液)
メカパーツクリーナーUS-N 日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(10L)
3日以内出荷
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他pH7.9(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)10(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)表面張力(mN/m)34(5%溶液)
バイオアウト#220 日本メカケミカルバイオアウト#220日本メカケミカル
42,980税込47,278
1個(10L)
3日以内出荷
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌成分防腐剤 他pH10.5(原液)引火点(℃)なし外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.5(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
メカプルーフW-2K 日本メカケミカルメカプルーフW-2K日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(10L)
3日以内出荷
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤成分非イオン系有機化合物、他pH5.1以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.17(原液)
PRIMIUM FLUID SPECIAL NOKクリューバーPRIMIUM FLUID SPECIALNOKクリューバー
74,980税込82,478
1缶(10L)
6日以内出荷から11日以内出荷
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。
用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)290(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
11,980税込13,178
1缶(10L)
翌々日出荷から4日以内出荷
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
チェンソーオイル FALCONチェンソーオイルFALCON
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
メカパーツクリーナーDE-1 日本メカケミカルメカパーツクリーナーDE-1日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(10L)
3日以内出荷
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄成分トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水pH8.2(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)5.3(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
メカヒビター#30 日本メカケミカルメカヒビター#30日本メカケミカル
17,980税込19,778
1個(10L)
3日以内出荷
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH9.3(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.5(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)表面張力(mN/m)69(5%溶液)
メカヒビター#25 日本メカケミカルメカヒビター#25日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(10L)
3日以内出荷
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3~7日
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アミン系有機化合物(非イオン)pH11.4(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)5.7危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)49(5%溶液)
バイオアウト#300 日本メカケミカルバイオアウト#300日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(10L)
3日以内出荷
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤 殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他引火点(℃)25外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)6.0(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.97(原液)
バイオアウト#160T 日本メカケミカルバイオアウト#160T日本メカケミカル
42,980税込47,278
1個(10L)
3日以内出荷
広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、他pH10.1(原液)引火点(℃)なし外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.6(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)
メカヒビター#31 日本メカケミカルメカヒビター#31日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(10L)
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH8.3(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
メカEDクールB-3 日本メカケミカルメカEDクールB-3日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)
3日以内出荷
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用)pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
メカEDクールB-1 日本メカケミカルメカEDクールB-1日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)
3日以内出荷
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
メカヒビター#23 日本メカケミカルメカヒビター#23日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(10L)
3日以内出荷
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。成分特殊アニオン系有機化合物pH8.1以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
メカヒビター#325 日本メカケミカルメカヒビター#325日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(10L)
3日以内出荷から4日以内出荷
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)pH11.7(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)58(5%溶液)
メカプルーフW-91 日本メカケミカルメカプルーフW-91日本メカケミカル
39,980税込43,978
1個(10L)
3日以内出荷
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)成分非イオン特殊界面活性剤、他pH6.2以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.22(原液)
メタルオール 日本メカケミカルメタルオール日本メカケミカル
21,980税込24,178
1缶(10L)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
バイオアウト#140 日本メカケミカルバイオアウト#140日本メカケミカル
42,980税込47,278
1個(10L)
3日以内出荷
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他容量(L)10引火点(℃)21外観淡褐色透明液体動粘度(mm2/s)18危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.93(原液)
工業用潤滑油