絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング(2)
  • アサダ(1)
  • フジBC技研(1)
内容量(L)
  • 3.8
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.2(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(15)
  • 0.4(5)
  • 0.42(20)
  • 0.5(23)
  • 1(119)
  • 2(15)
  • 4(166)
  • 5(45)
  • 10(27)
  • 16(26)
  • 18(361)
  • 20(340)
  • 200(193)
  • 208(7)
引火点(℃)
  • 155(1)
  • 214(1)
  • 238(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーベ フジBC技研ブルーベフジBC技研
26,980税込29,678
1缶(3.8L)
3日以内出荷
人体に優しい高性能油剤です。
容量(L)3.8動粘度 at40℃8.9mm2/s引火点(℃)214外観淡青色・透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0038L凝固点(℃)-20密度(g/cm3 at15℃)0.93GHS危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル アサダ真空ポンプオイルアサダ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(3.8L)
当日出荷から翌々日出荷
常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
用途真空ポンプのオイル交換に
プレス加工油添加剤(超高粘度) 旭エンジニアリングプレス加工油添加剤(超高粘度)旭エンジニアリング
33,980税込37,378
1缶(3.8L)
4日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)3.8引火点(℃)155臭気微臭外観褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L銅板腐食4BRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.83MB)危険物の性状非水溶性
水溶性切削性能向上剤 旭エンジニアリング水溶性切削性能向上剤旭エンジニアリング
24,980税込27,478
1缶(3.8L)
4日以内出荷
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。 塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。 特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。 本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。内容量(L)3.8引火点(℃)238臭気無臭外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3800mL粘度(mm2/s)380(25℃.)密度(g/cm3 at15℃)1.04RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油