絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(2)
粘度
  • 32.04
  • 10(13)
  • 15(6)
  • 22(5)
  • 32(36)
  • 46(32)
  • 50(4)
  • 56(7)
  • 68(30)
  • 100(28)
  • 100.2(2)
  • 101(2)
  • 110(3)
  • 130(2)
  • 150(12)
  • 200(3)
  • 220(14)
  • 320(14)
  • 460(9)
  • 680(4)
  • その他(22)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(2)
適合
  • コンプレッサー(1)
  • タービン(1)
  • 圧縮機(1)
引火点(℃)
  • 220(1)
  • 224(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ タービンスーパー コスモ石油コスモ タービンスーパーコスモ石油(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
翌々日出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スクリュー32 コスモ石油コスモ スクリュー32コスモ石油(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油