絞り込み
ブランド
  • 東洋石油化学
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(74)
  • 信越化学工業(63)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(49)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
  • エムーゲ・フランケン(23)
内容量(L)
  • 4(3)
  • 16(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品用エコシンナー 東洋石油化学電子部品用エコシンナー東洋石油化学
8,998税込9,898
1缶(16L)
4日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
FRP用エコシンナー 東洋石油化学FRP用エコシンナー東洋石油化学
11,980税込13,178
1缶(16L)
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
FRP用難燃性シンナー 東洋石油化学FRP用難燃性シンナー東洋石油化学
6,998税込7,698
1缶(20kg)
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分塩素系有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当
FRP用水溶性シンナー 東洋石油化学FRP用水溶性シンナー東洋石油化学
6,598税込7,258
1缶(16L)
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
揮発防止剤 東洋石油化学揮発防止剤東洋石油化学
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
電子部品用シンナーB 東洋石油化学電子部品用シンナーB東洋石油化学
6,898税込7,588
1缶(16L)
4日以内出荷
第3種有機溶剤に分類されるため、比較的高い管理濃度で使用が可能です。作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
電子部品用シンナー 東洋石油化学電子部品用シンナー東洋石油化学
7,398税込8,138
1缶(16L)
4日以内出荷
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ゴム洗浄シンナー速乾型 東洋石油化学ゴム洗浄シンナー速乾型東洋石油化学
5,998税込6,598
1缶(16L)
4日以内出荷
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。速乾タイプのため、すぐ乾く為作業効率の向上が可能。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理成分炭化水素系特性速乾種類バージン品使用容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
2石樹脂用洗浄シンナー 東洋石油化学2石樹脂用洗浄シンナー東洋石油化学
6,598税込7,258
1缶(16L)
4日以内出荷
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂成分炭化水素系種類バージン品使用容量(L)16主な用途樹脂危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
添加促進剤 東洋石油化学添加促進剤東洋石油化学
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
本製品を添加することにより、お手持ちの溶剤の洗浄力・溶解力の低下を防ぎます
用途洗浄溶解能力の維持促進に成分炭化水素系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
通電剤 東洋石油化学通電剤東洋石油化学
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
静電塗装時等の通電剤としてご使用いただけます。吹き付け塗装時に塗料の廻りを良くしたい時に、希釈シンナーに対して5~10%程度の添加で効果を発揮します。
用途静電塗装時の塗料付着改善、塗装不良改善に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
工業用潤滑油