絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • モノタロウ(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • 信越化学工業(43)
  • TRUSCO(24)
  • BOLL(24)
  • エーゼット(23)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
  • 日本油化工業(18)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • スターカット工業(9)
  • アサダ(7)
  • 扶桑精機(7)
  • マキタ(7)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(6)
  • NOKクリューバー(6)
  • TOSEI(6)
  • 大崎電工(5)
  • 中外油化学工業(5)
  • アネスト岩田(4)
粘度
  • 46(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
適合
  • コンプレッサー(1)
引火点(℃)
  • 212(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L 日立産機システム日立ロータリコンプレッサーオイル(鉱物油)20L日立産機システム
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
適合日立旧型HISCREW及びDSPスクリューコンプレッサー使用鉱物油オイルとなります。現行ご使用オイルから交換される場合フラッシング作業が必要となります。ご相談下さい。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1800mL関連資料SDS(0.74MB)危険物の性状非水溶性
RMS(レアマックススーパー)グリス400g 日立産機システムRMS(レアマックススーパー)グリス400g日立産機システム
6,598税込7,258
1本(400g)
欠品中
スクリューコンプレッサー用グリス
危険物の類別非危険物
工業用潤滑油