軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に
耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤
危険物の類別非危険物
反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
タイプ活性
容量(L)18
引火点(℃)170(C.O.C)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
JIS分類規格外
銅板腐食4(100℃、1h)
脂肪油分(%)30
硫黄分(%)7.5
特殊添加剤11
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
工業用潤滑油 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。