絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(161)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(74)
  • 信越化学工業(63)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(49)
  • 出光興産(38)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • シェルルブリカンツ(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
粘度
  • 2.14(1)
  • 10(2)
  • 10.43(1)
  • 15.18(1)
  • 32(4)
  • 32.04(2)
  • 46(4)
  • 68(7)
  • 100(6)
  • 100.2(2)
  • 100.7(1)
  • 101(2)
  • 103.5(1)
  • 148(1)
  • 148.7(1)
  • 149.2(1)
  • 150(3)
  • 220(2)
  • 320(2)
  • その他(3)
内容量(L)
  • 18(25)
  • 20(26)
  • 200(16)
適合
  • その他(1)
  • ギヤ・歯車(2)
  • コンプレッサー(1)
  • タービン(2)
  • 一般機械(3)
  • 圧縮機(4)
  • 工作機械(3)
  • 建設機械(1)
  • 摺動面(1)
  • 油圧機器(5)
  • 減速機(2)
  • 産業機械(1)
  • 自動車部品(1)
引火点(℃)
  • 168(2)
  • 172(2)
  • 182(2)
  • 188(2)
  • 198(2)
  • 220(4)
  • 222(2)
  • 224(2)
  • 228(5)
  • 230(3)
  • 232(3)
  • 236(2)
  • 238(3)
  • 240(4)
  • 242(4)
  • 244(4)
  • 246(3)
  • 248(2)
  • 250(2)
  • 256(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油コスモ NEWマイティスーパーコスモ石油(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
コスモ オルパス コスモ石油コスモ オルパスコスモ石油(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
コスモ スクリュー32 コスモ石油コスモ スクリュー32コスモ石油(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
コスモ ピュアセイフティー コスモ石油コスモ ピュアセイフティーコスモ石油(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
コスモ タービンスーパー コスモ石油コスモ タービンスーパーコスモ石油(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ タービン コスモ石油コスモ タービンコスモ石油(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。成分石油系炭化水素100%仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
コスモ レシプロ コスモ石油コスモ レシプロコスモ石油(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
コスモ ダイナウェイEX コスモ石油コスモ ダイナウェイEXコスモ石油
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。 水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。 耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
コスモ ハイドロHV コスモ石油コスモ ハイドロHVコスモ石油(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ECOギアーEPS コスモ石油コスモ ECOギアーEPSコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
コスモ クリーンカット コスモ石油コスモ クリーンカットコスモ石油(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ オルパス コスモ石油コスモ オルパスコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(20L)
4日以内出荷から6日以内出荷
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油容量(L)20
コスモ サーモ コスモ石油コスモ サーモコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック ES コスモ石油コスモ スーパーエポック ESコスモ石油
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。 酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。 高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。 ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。 優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。 添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ノンラスト コスモ石油ノンラストコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
外観茶褐色不透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロ HV 15K コスモ石油コスモ ハイドロ HV 15Kコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック UF コスモ石油コスモ スーパーエポック UFコスモ石油(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ 高圧絶縁 コスモ石油コスモ 高圧絶縁コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
JIS C 2320 1種2号に適合する絶縁油。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ バック コスモ石油コスモ バックコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(18L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途ロータリーポンプ全般、キニー型
コスモ 放電加工D コスモ石油コスモ 放電加工Dコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油容量(L)20引火点(℃)110外観無色透明流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)2.621危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.7916色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ スクリュー32X コスモ石油コスモ スクリュー32Xコスモ石油(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ホワイトP コスモ石油コスモ ホワイトPコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(15kg)
4日以内出荷
コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格セーボルト:+30危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット AN200 コスモ石油コスモ クリーンカット AN200コスモ石油
15,980税込17,578
1缶(18L)
3日以内出荷
中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に容量(L)18引火点(℃)220流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:20.14危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8658色(ASTM)0.5脂肪油分(%)10危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンクール YK101 コスモ石油コスモ クリーンクール YK101コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途鋳鉄の一般切削に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18外観黄褐色危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.2希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31密度(g/cm3 at15℃)0.9697耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍
コスモ ダイナウエイHFP コスモ石油コスモ ダイナウエイHFPコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持ち、消防法上の非危険物可燃性液体類に分類される高引火点・超高性能摺動面専用油です。
ISO規格G68相当容量(L)20引火点(℃)264流動点(℃)-27.5動粘度(mm2/s)100℃:9.337、40℃:66.97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数117銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8666色(ASTM)L1.0
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(20L)
4日以内出荷
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性
コスモ 低温グリース コスモ石油コスモ 低温グリースコスモ石油
12,980税込14,278
1缶(2.5kg×1缶)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。使用温度範囲(℃)-60~110外観白黄色軟膏状増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
コスモ クリーンカット CP320 コスモ石油コスモ クリーンカット CP320コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
中程度の粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。
用途難削材の加工、高合金鋼のブローチ加工に容量(L)18引火点(℃)198流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:31.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.9074色(ASTM)L7.5脂肪油分(%)14.7硫黄分(%)1.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ クリーンクール(ケミカル) コスモ石油コスモ クリーンクール(ケミカル)コスモ石油
31,980税込35,178
1缶(18L)
4日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18危険物の類別非危険物
コスモ ピュアスピンESP コスモ石油コスモ ピュアスピンESPコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。●この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油)、希釈剤(インキ、各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:30(100℃/6hr)容量(L)200引火点(℃)140化学組成CA:9.8%、CN:33.7%、CP:56.5%流動点(℃)-12.5屈折率1.4664(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.789、100℃:1.64危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8425酸価(mgKOH/g)0.03アニリン点79.1℃硫黄分(%)X線法:0.07平均分子量225危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】234、【95%留出温度】367残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンC コスモ石油コスモ ピュアスピンCコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:+30容量(L)200引火点(℃)172総抽出物【DMSO】2.4%化学組成CA:10.7%、CN:30.3%、CP:59%流動点(℃)-10屈折率1.4790(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:9.76、100℃:2.55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.867酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点81.6℃硫黄分(%)0.14(X線法)平均分子量289危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】259、【95%留出温度】432残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンG コスモ石油コスモ ピュアスピンGコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などASTM:L1.5容量(L)200引火点(℃)180総抽出物【DMSO】2.0%化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1%流動点(℃)-7.5屈折率1.4857(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.881酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点88.8℃硫黄分(%)0.35(X線法)平均分子量377危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンTK コスモ石油コスモ ピュアスピンTKコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:+30容量(L)200引火点(℃)174総抽出物【DMSO】1.8%化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9%流動点(℃)-5屈折率1.4768(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.864酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点83.1℃硫黄分(%)0.092(X線法)平均分子量286危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452残留炭素分(%)0.01以下
コスモ アンカーコート コスモ石油コスモ アンカーコートコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用引火点(℃)260融点(℃)61蒸発量(%)0.2(105℃/3hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.908不混和ちょう度243(25℃)
コスモ ノンラスト PAS コスモ石油コスモ ノンラスト PASコスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
コスモ クエンチ A210 コスモ石油コスモ クエンチ A210コスモ石油
14,980税込16,478
1缶(18L)
4日以内出荷
特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ クエンチ A212 コスモ石油コスモ クエンチ A212コスモ石油
13,980税込15,378
1缶(18L)
欠品中
安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット CY350 コスモ石油コスモ クリーンカット CY350コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
4日以内出荷
高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
用途ブローチ、タップ、ねじ切りに容量(L)18引火点(℃)222流動点(℃)-7.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:33.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.901色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)28.8硫黄分(%)1.9危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
工業用潤滑油