絞り込み
ブランド
  • NCH
  • モノタロウ(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • 信越化学工業(43)
  • TRUSCO(25)
  • BOLL(24)
  • エーゼット(23)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
  • 日本油化工業(18)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • GA(グリーンエース)(10)
  • スターカット工業(9)
  • アサダ(7)
  • 扶桑精機(7)
  • マキタ(7)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(6)
  • NOKクリューバー(6)
  • TOSEI(6)
  • 大崎電工(5)
  • 中外油化学工業(5)
  • アネスト岩田(4)
粘度
  • 150(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 9.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリマルーブ2号 NCHプリマルーブ2号NCH(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB) (0.24MB)最低温度(℃)使用可能:-18
プリマルーブ1号 NCHプリマルーブ1号NCH
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
*寒冷地仕様*ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB) (0.24MB)最低温度(℃)使用可能:-34
シャレード NCHシャレードNCH
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。
用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物関連資料(0.3MB) (0.61MB)
ハイコアプラス NCHハイコアプラスNCH
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ウインチケーブルのメンテナンスにお薦めより線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m<特徴>・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料(0.35MB) (0.57MB)危険物の性状非水溶性
サートップISO NCHサートップISONCH
46,980税込51,678
1缶(20L)
3日以内出荷
過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル工業用プレミアムギヤ油シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4・DIN 51517 Part3・David Brown S1.53.101・Cincinnati Milacron P-59・US Steel #224・AGMA 9005, 215.02 and 250.04・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料カタログ(0.36MB) SDS(0.28MB)危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
工業用潤滑油