ブルーべ植物性切削油 LB-1フジBC技研¥26,980税込¥29,678
1缶(3.785L)
当日出荷
安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。
高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。
粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。
ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。
容量(L)3.785対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属引火点(℃)320密度(g/cm3)0.92(at20℃)適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工動粘度(mm2/s)37(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3.785L凝固点(℃)-20