絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(8)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(43)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • エーゼット(28)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • 出光NTG(27)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(25)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
  • 出光興産(24)
  • エムーゲ・フランケン(23)
粘度
  • 15(1)
  • 19(1)
内容量(L)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 1(5)
  • 4(5)
  • 5(1)
引火点(℃)
  • 220(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
5,698税込6,268
1本(1L)ほか
当日出荷
添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
4,798税込5,278
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード70EDWARDS
19,980税込21,978
1本(5L)
91日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19EDWARDS
39,980税込43,978
1箱(12本×1L)ほか
31日以内出荷から81日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サントバック5拡散ポンプオイル EDWARDSサントバック5拡散ポンプオイルEDWARDS
129,800税込142,780
1本(100mL)ほか
40日以内出荷から46日以内出荷
宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。 きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて 表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。 10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途 (電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。 このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。 通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。 オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。 優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線危険物の類別非危険物
エドワーズ45オイル EDWARDSエドワーズ45オイルEDWARDS
19,980税込21,978
1本(1L)ほか
6日以内出荷
エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エドワーズTWオイル EDWARDSエドワーズTWオイルEDWARDS
29,980税込32,978
1本(1L)ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
エドワーズTWオイルは、ロータリーポンプオイルが反応性ガスや腐食性ガスに触れる可能性 のある用途向けに開発されました。 添加剤が加えられていない蒸留炭化水素ですが、不飽和化合物と芳香環は除去されています。 その結果、プロセスによっては最大で精製ミネラルオイルの20倍の耐久性を発揮します。 オイルの寿命が延びたことにより、オイル交換の間隔が長くなります。
用途蒸留、半導体、ケミカル ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20EDWARDS
4,198税込4,618
1本(1L)ほか
6日以内出荷から55日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15 EDWARDS真空ポンプ用オイル ウルトラグレード15EDWARDS
46,980税込51,678
1箱(12本×1L)
46日以内出荷
エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出仕様使用ポンプ:E2M0.7、E2M1.5及び低温起動用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油