絞り込み
ブランド
  • モレスコ(MORESCO)
  • モノタロウ(8)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(44)
  • 出光興産(36)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • エーゼット(27)
  • 出光NTG(27)
  • シェルルブリカンツ(26)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
  • エムーゲ・フランケン(23)
粘度
  • 46(1)
  • 68(2)
  • 100(1)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 1(5)
  • 4(7)
  • 18(23)
  • 20(3)
  • 200(1)
適合
  • ポンプ(11)
  • 一般機械(1)
  • 油圧機器(5)
引火点(℃)
  • 141(1)
  • 230(1)
  • 235(2)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 252(2)
  • 254(2)
  • 256(1)
  • 260(1)
  • 270(2)
  • 285(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200モレスコ(MORESCO)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100モレスコ(MORESCO)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)44.6 at40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレード46色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.00蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃危険物の性状非水溶性
高真空ポンプ油 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油モレスコ(MORESCO)
2,498税込2,748
1缶
当日出荷
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油引火点(℃)270粘度(at40℃mm2/s)105危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類原液密度(15℃) g/cm30.887蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR モレスコ(MORESCO)石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMRモレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4L)
当日出荷
ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88
メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83 モレスコ(MORESCO)メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83モレスコ(MORESCO)
8,598税込9,458
1缶(4L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。適合範囲ポンプ引火点(℃)250流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)83.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-M モレスコ(MORESCO)合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSO-Mモレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。 耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)254流動点(℃)-20.0以下動粘度(mm2/s)63.7(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.905
高温用潤滑油 ハイルーブL-560 モレスコ(MORESCO)高温用潤滑油 ハイルーブL-560モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。適合範囲機械部品外観淡黄色動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数134密度(g/cm3 at15℃)0.897
高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) Sモレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1個(1L)
当日出荷から6日以内出荷
低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
難燃性作動液 ハイドールHAW モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAWモレスコ(MORESCO)
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
ハイドールHAWは、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa~21MPaでの実用性を確立。使用条件によっては30MPaでの高圧使用まで可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 高い潤滑性:吐出圧力14~25MPaの高圧領域で使用可能な耐磨耗性と高い潤滑性。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)18pH10.2(20℃)水分(%)40外観赤色透明液体流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)51.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)1.06
難燃性作動液 ハイドールHAW-32 モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAW-32モレスコ(MORESCO)
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 工作機械や寒冷地の油圧装置。pH10.2(20℃)水分(%)40流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
高温用潤滑油(モレスコハイルーブ) モレスコ(MORESCO)高温用潤滑油(モレスコハイルーブ)モレスコ(MORESCO)
72,980税込80,278
1缶(20L)
6日以内出荷
苛酷な高温環境下で、作動する機械や装備の潤滑部分に使用されます。 すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部・食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)などに適合範囲油圧作動容量(L)20引火点(℃)284外観淡黄色動粘度(mm2/s)150/40℃、17.3/100℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数124密度(g/cm3 at15℃)0.896色(ASTM)LO.5
難燃性作動液 ハイドールH-200 モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールH-200モレスコ(MORESCO)
26,980税込29,678
1缶(18L)ほか
3日以内出荷
ハイドールH-200は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。平衡型ベーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐磨耗性があります。 使用圧力が14MPa以下でご使用いただけます。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 高い潤滑性:平衡型ベーンポンプに対して、すぐれた潤滑性、耐磨耗性があります。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性:粘度温度特性にすぐれており、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。pH10.2(20℃)水分(%)42流動点(℃)-47.5
高真空ポンプ油 ネオバック モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油 ネオバックモレスコ(MORESCO)
17,980税込19,778
1缶
当日出荷
メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。
用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
防腐性に優れています。切削性に優れています。 塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に容量(L)18pH9.6(20倍希釈)引火点(℃)なし(非危険物)外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明動粘度(mm2/s)70/40℃危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.96JIS分類A2種1号相当
油回転高真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)油回転高真空ポンプ油(ネオバック)モレスコ(MORESCO)
159,800税込175,780
1缶(18L)
6日以内出荷
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスにISO粘度グレード100適合範囲ポンプ仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格容量(L)18引火点(℃)285流動点(℃)-15以下動粘度(mm2/s)95/40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.9色(ASTM)L1.0蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
真空ポンプオイル モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイルモレスコ(MORESCO)
8,998税込9,898
1個(1L)
当日出荷から6日以内出荷
適合範囲ポンプ容量(L)1危険物の類別非危険物
合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSA モレスコ(MORESCO)合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSAモレスコ(MORESCO)
27,980税込30,778
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。 低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。 耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。適合範囲ポンプ
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1缶(18L)
8日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
アルミ合金に対する防食効果に優れております。 被削材質を選びません。防腐性に優れています。塩素フリー。
用途アルミ合金の切削加工。一般鋼材や特殊鋼の切削加工容量(L)18pH8.9(20倍希釈)引火点(℃)なし(非危険物)外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色エルマジョン動粘度(mm2/s)52/40℃危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A1種2号相当
油回転真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)油回転真空ポンプ油(ネオバック)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
ネオバックST-200は、耐熱、耐酸化性能を重視した油回転真空ポンプ油です。 添加剤効果により優れた耐熱、耐酸化性、分散性を発揮します。 水分混入の少ない環境で、ご使用下さい。
用途真空産業全般(特に水分混入のない環境で、耐熱・耐酸化性を求められる用途)、適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)ISO粘度グレード68仕様【熱安定性】170℃×24h合格容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)73.5/40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.887蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】1.3×10-2(1.0×10-4)以下
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
アルミ合金の加工用として開発した商品です。 アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。 洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。
用途アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工容量(L)18pH8.8外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明動粘度(mm2/s)47危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A2種1号相当
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
17,980税込19,778
1缶(18L)
8日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途アルミニウム合金の切研削加工容量(L)18外観褐色液体動粘度(mm2/s)42危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A1種1号相当
水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース) モレスコ(MORESCO)水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース)モレスコ(MORESCO)
23,980税込26,378
1缶(18L)
6日以内出荷
グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。 使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。 各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。
用途カバー類などの肉薄製品に最適容量(L)18引火点(℃)250外観淡黄色透明流動点(℃)-2.5危険等級動粘度(mm2/s)79.04危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
鉄系材料に適したソリュブルタイプです。 防腐性に優れ、クーラントの長寿命化を実現します。 洗浄性に優れ、機械周りの美化を実現します。 優れた防錆性で、製品や設備の錆びトラブルを防ぎます。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工に最適容量(L)18外観暗緑色液体動粘度(mm2/s)70危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1JIS分類A2種1号相当
高粘度指数油圧作動油(ハイドール) モレスコ(MORESCO)高粘度指数油圧作動油(ハイドール)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。 低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。
用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に適合範囲ポンプ容量(L)18引火点(℃)141外観緑色流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)8.4/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L粘度指数161全酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
高真空ポンプ油(ネオバック) モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック)モレスコ(MORESCO)
159,800税込175,780
1缶(18L)
6日以内出荷
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。 高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他適合範囲ポンプ容量(L)18到達圧力(Pa)1.3×10-5引火点(℃)235蒸発潜熱約210J/g危険等級動粘度(mm2/s)22.0/40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.936色(ASTM)LO.5作動温度(℃)170~210比熱(J/g)2.31平均分子量約394蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下危険物の性状非水溶性
難燃性作動液 ハイドールHAW-K モレスコ(MORESCO)難燃性作動液 ハイドールHAW-Kモレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
群を抜く、優れた難燃性。着火試験、発火試験、燃焼試験等の評価試験で群を抜いた優れた難燃性が証明 されています。消防法上の非危険物として認定されており、消防法による取り扱いや数量の制限がありません。 格段の潤滑性(耐摩耗性)。14MPa~21MPa(140kg/cm2~210kg/cm2)での実用性を確立しています。又、使用条件によっては、30MPa(300kg/cm2)での高圧使用実績を有します。 安定した耐熱性、耐酸化性。高温で使用される事により生成される熱劣化生成物、酸化生成物や不純物の混入等による不溶解生成物は最小限に抑えられており、安心してご使用戴けます。 各種材質への良好な適合性。油圧装置を構成する機材である金属、ゴム等に対して使用上の制約が少なく、適合性に優れています。又、液相、気相いずれにおいて も、充分な錆止め性能を発揮します。 圧縮性、応答性を高める、優れた消泡性。消泡持続性に優れ、泡の発生が少なく、また発生した場合にも消えやすい為、圧縮性、応答性が良好です。長期間使用しても優れた消泡性を持続する為、機器の性能を、無駄なく発揮でき、正確な制御を保持します。 高粘度指数で低流動点。鉱油系作動油等に比べ粘度指数が大変高く、温度変化に対する粘度の変化は極めて小さくなっています。流動点も低く、適用範囲の最高使用温度においても充分に粘度を保持し、安定して装置性能を維持します。
適合範囲油圧作動に使用される金属、ゴム水分(%)40外観赤色透明流動点(℃)-47.5動粘度(mm2/s)51.0(40℃)危険物の類別非危険物粘度指数160
工業用潤滑油