絞り込み
ブランド
  • フックスジャパン
  • モノタロウ(7)
  • 日本メカケミカル(133)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(41)
  • TRUSCO(29)
  • エーゼット(25)
  • BOLL(24)
  • 信越化学工業(20)
  • GA(グリーンエース)(12)
  • タイムケミカル(11)
  • ニコテック(11)
  • ネオス(10)
  • 日本油化工業(9)
  • スターカット工業(9)
  • 関西石油製品販売(9)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8)
  • アサダ(7)
  • エスコ(7)
  • モレスコ(MORESCO)(7)
  • 日立産機システム(6)
粘度
  • 10(1)
内容量(L)
  • 20(6)
引火点(℃)
  • 185(1)
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)フックスジャパン
21,980税込24,178
1缶(20L)
当日出荷
低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
油圧作動油レノリン BAM10 フックスジャパン油圧作動油レノリン BAM10フックスジャパン
15,980税込17,578
1缶(20L)
翌々日出荷
ISO粘度グレードISO VG10トラスコ品番148-7603淡黄色使用温度範囲(℃)04~07容量(L)20引火点(℃)185密度(g/cm3)0.853流動点(℃)-30アズワン品番64-8663-95危険物の類別非危険物
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC フックスジャパン油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JCフックスジャパン
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SPフックスジャパン
26,980税込29,678
1缶(20L)
翌々日出荷
一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
レノリンCLPシリーズ ギアオイル フックスジャパンレノリンCLPシリーズ ギアオイルフックスジャパン
1缶(20L)
取扱停止中
高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 シール材に対して悪影響はほとんどありません。
用途各種工作機械のギアオイル。質量(kg)19褐色危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の性状非水溶性/非水溶性
水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJ フックスジャパン水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJフックスジャパン
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
質量(kg)19.3危険物の類別非危険物
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP フックスジャパン水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SPフックスジャパン
28,980税込31,878
1缶(20L)
翌々日出荷
切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。
用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
工業用潤滑油