絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(8)
  • 日本メカケミカル(146)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
  • 信越化学工業(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • コスモ石油(56)
  • TDT(田野井)(52)
  • エクソンモービル(44)
  • 出光興産(34)
  • ユシロ化学工業(33)
  • TRUSCO(30)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • モレスコ(MORESCO)(28)
  • エーゼット(27)
  • 出光NTG(27)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(25)
  • BOLL(25)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(24)
  • シェルルブリカンツ(24)
粘度
  • 68(2)
内容量(L)
  • 1.0(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 20.0(1)
適合
  • コンプレッサー(1)
  • 摺動面(1)
引火点(℃)
  • 240(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LRオイル アネスト岩田LRオイルアネスト岩田
21,980税込24,178
1缶(4L)
翌々日出荷
アネスト岩田製スクリューコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
用途コンプレッサの冷却、摺動部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4018対象機種LRL、LRV、LRS-B、LRST-B、LRSV-B、SCD-H~L容量(L)4危険物の類別非危険物
FRオイル アネスト岩田FRオイルアネスト岩田
35,980税込39,578
1缶(20L)
翌々日出荷
アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
LRオイル アネスト岩田LRオイルアネスト岩田
91,980税込101,178
1缶
4日以内出荷
一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除
粘度ISO VG68適合範囲摺動面成分ナローカットナフテンを基油として使用危険物の類別非危険物
工業用潤滑油