SUS316Lシャワーボール Φ2大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.6径(Φmm)洗浄可能なタンク:1700呼び径2最大流量(L/min)189(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)101.6寸法D(Φmm)90寸法B(mm)82.6寸法C(mm)20寸法ID(mm)51.2孔径(Φmm)20
SUS316Lシャワーボール Φ2.3大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.6径(Φmm)洗浄可能なタンク:2100呼び径2最大流量(L/min)240(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)101.6寸法D(Φmm)90寸法B(mm)82.6寸法C(mm)20寸法ID(mm)51.2孔径(Φmm)23
SUS316Lシャワーボール Φ1.2大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:36個質量(kg)0.2径(Φmm)洗浄可能なタンク:470呼び径1最大流量(L/min)51(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)60.5寸法D(Φmm)65寸法B(mm)61.5寸法C(mm)15寸法ID(mm)25.8孔径(Φmm)12
SUS316Lシャワーボール Φ1.8大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.3径(Φmm)洗浄可能なタンク:1400呼び径1.5最大流量(L/min)153(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)76.3寸法D(Φmm)90寸法B(mm)71.8寸法C(mm)20寸法ID(mm)38.5孔径(Φmm)18
SUS316Lシャワーボール Φ1.5大阪サニタリー6日以内出荷
適合孔径:60個質量(kg)0.3径(Φmm)洗浄可能なタンク:1000呼び径1.5最大流量(L/min)114(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)76.3寸法D(Φmm)90寸法B(mm)71.8寸法C(mm)20寸法ID(mm)38.5孔径(Φmm)15
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
スピンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,538¥1,398
スピンドル組INAX(LIXIL)税込¥2,528¥2,298
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥4,618~¥4,198~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥2,858~¥2,598~
吐水口部INAX(LIXIL)税込¥12,078¥10,980
吐水口ASSYINAX(LIXIL)税込¥24,178~¥21,980~
自在吐水口部INAX(LIXIL)税込¥29,678¥26,980