ボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
ウレタンスクリューイマオコーポレーション当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
SEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション当日出荷から6日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
コンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
BCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
コンパクトダブルサイドクランプイマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
クランプユニット(ダブルタイプ)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ウレタンスクリューイマオコーポレーション当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールキャップスクリューイマオコーポレーション当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
ウレタンスクリューイマオコーポレーション当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ウレタン スクリューイマオコーポレーション翌日出荷
材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
拡張ボルト(内形クランプ用)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ボール スクリューイマオコーポレーション翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
フォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)翌日出荷から4日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
クランプユニット(シングルタイプ)イマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプユニット(フランジタイプ)イマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
サイドクランプイマオコーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-Nイマオコーポレーション4日以内出荷
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08質量(g)19材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
パーツシステムイマオコーポレーション4日以内出荷
材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
ダブルテーパークランプピンイマオコーポレーション4日以内出荷
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
サイドロックアダプター旋盤用イマオコーポレーション4日以内出荷
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52材質(シリンダー)S17C材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(本体)SUM24L表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプユニット(フックタイプ)イマオコーポレーション4日以内出荷から6日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ)イマオコーポレーション5日以内出荷
上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。
CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
質量(g)1300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(プルボルト)SCM435表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜熱処理(プルボルト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)イマオコーポレーション5日以内出荷
ホルダの着脱は六角レンチで行います。
締付け(戻し)は半回転以下で完了します。
アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
ページ: 1/ 3