絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • イマオコーポレーション(2,536)
  • ナベヤ(701)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(575)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(258)
  • タカノ(174)
  • ニューストロング販売(158)
  • RS PRO(131)
  • スーパーツール(115)
  • 大阪魂(85)
  • TRUSCO(78)
  • MIYOSHI(小西製作所)(72)
  • アイセル(48)
  • アガトン(36)
  • SPEEDY B(33)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
  • ノーブランド(25)
  • カクタ(23)
  • ケーエム精密(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 平ワッシャー エスコM12 平ワッシャーエスコ(3件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
M16 平ワッシャー エスコM16 平ワッシャーエスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
M18 平ワッシャー エスコM18 平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
トグルクランプ エスコトグルクランプエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
245税込270
1本
当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1本
当日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
質量(g)8適合ねじM6硬度HRC32~39入数(個)1
M10 平ワッシャー エスコM10 平ワッシャーエスコ
185税込204
1個
当日出荷
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
ラッチ型トグルクランプ エスコラッチ型トグルクランプエスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷から翌日出荷
M 6 球面ワッシャー エスコM 6 球面ワッシャーエスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
M 8 平ワッシャー エスコM 8 平ワッシャーエスコ
165税込182
1個
当日出荷
寸法D(mm)23エスコ品番EA637GP-8材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)23寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
M 6 平ワッシャー エスコM 6 平ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
30kg トグルクランプ エスコ30kg トグルクランプエスコ
725税込798
1個
当日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)69質量(g)30取付金具23.7×24材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲85°締付け能力(kg)30
M 6 皿ワッシャー エスコM 6 皿ワッシャーエスコ(2件のレビュー)
125税込138
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
M12 皿ワッシャー エスコM12 皿ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
245税込270
1個
翌々日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
M10 皿ワッシャー エスコM10 皿ワッシャーエスコ
210税込231
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21エスコ品番EA637GS-10材質焼入鋼厚さ(mm)4.2寸法H(mm)4.2外径(Φmm)21寸法D1(mm)12適合ねじM10
M24 平ワッシャー エスコM24 平ワッシャーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
寸法D(mm)60エスコ品番EA637GP-24材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)60寸法D1(mm)25適合ねじM24
M20 平ワッシャー エスコM20 平ワッシャーエスコ
555税込611
1個
当日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
M14 平ワッシャー エスコM14 平ワッシャーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
寸法D(mm)40エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
400kg トグルクランプ エスコ400kg トグルクランプエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400
M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(2件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8
227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ227kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ90kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
340kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ340kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1200kg トグルクランプ エスコ1200kg トグルクランプエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)関連資料(0.07MB)
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
M 8 皿ワッシャー エスコM 8 皿ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GS-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.5寸法H(mm)3.5外径(Φmm)17寸法D1(mm)9.6適合ねじM8
M 8 球面ワッシャー エスコM 8 球面ワッシャーエスコ
160税込176
1個
3日以内出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
M20 球面ワッシャー エスコM20 球面ワッシャーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36エスコ品番EA637GR-20材質焼入鋼厚さ(mm)6.3寸法H(mm)6.3外径(Φmm)36寸法D1(mm)21適合ねじM20
M10 球面ワッシャー エスコM10 球面ワッシャーエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21エスコ品番EA637GR-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)21寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
100-140mm スクリュージャッキ エスコ100-140mm スクリュージャッキエスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140質量(kg)1.8材質(本体)鋳鉄穴径(Φmm)(中央)12寸法A(mm)18寸法(Φmm)(受け面)46寸法B(mm)75寸法C(mm)110最高高さ(mm)140最低高さ(mm)100耐荷重(kN)60
トグルクランプ エスコトグルクランプエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
ステップブロックセット エスコステップブロックセットエスコ
9,550税込10,505
1組
翌日出荷
セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
M 8 皿ワッシャー エスコM 8 皿ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:9.6、D:24、H:5
M 6 皿ワッシャー エスコM 6 皿ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼寸法(mm)D1:7.1、D:17、H:4
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製) エスコ17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製)エスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
セット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm材質真鍮アズワン品番64-2229-61
8.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ8.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
2,490税込2,739
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-47先端径(Φmm)8
6.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ6.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-46先端径(Φmm)6
4.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ4.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,750税込1,925
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-44先端径(Φmm)4
2.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製) エスコ2.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮全長(mm)100アズワン品番64-2229-41先端径(Φmm)2
...
金型用部品、位置決め部品