ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
SUSボールプランジャ(L大阪魂翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
SUSボールプランジャ(H大阪魂翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃