絞り込み
ブランド
  • タカノ
  • モノタロウ(24)
  • イマオコーポレーション(2,535)
  • ナベヤ(701)
  • エスコ(638)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(575)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(258)
  • ニューストロング販売(157)
  • RS PRO(131)
  • スーパーツール(115)
  • 大阪魂(85)
  • TRUSCO(78)
  • MIYOSHI(小西製作所)(72)
  • アイセル(48)
  • アガトン(36)
  • SPEEDY B(33)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
  • ノーブランド(25)
  • カクタ(23)
  • ケーエム精密(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
51税込56特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
ハイス鋼ストレートパンチ タカノハイス鋼ストレートパンチタカノ(1件のレビュー)
329税込362
1本
3日以内出荷
材質SKH51硬度61~64HRC
ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)タカノ(1件のレビュー)
269税込296
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用) タカノ丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用)タカノ
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C
リフタピン タカノリフタピンタカノ(1件のレビュー)
189税込208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)タカノ
299税込329
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
259税込285
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
パンチ用アジャストスペーサ タカノパンチ用アジャストスペーサタカノ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK3
ピアスバーリングパンチ タカノピアスバーリングパンチタカノ
469税込516
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)タカノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質A5052S
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)タカノ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)タカノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SS400ねじ径×ピッチ(mm)M30×P1.5
ウレタンワッシャ タカノウレタンワッシャタカノ
59税込65
1枚
3日以内出荷
硬度ショアーA90
丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプタカノ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質S45C寸法H(mm)15ボルト穴数1穴
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
449税込494
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)タカノ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)タカノ
1,980税込2,178
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
プッシュピン タカノプッシュピンタカノ(1件のレビュー)
329税込362
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法T(mm)5寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
ノックアウトピン タカノノックアウトピンタカノ(2件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SK4相当硬度53~58HRC
ブランクパンチ(SKD11相当) タカノブランクパンチ(SKD11相当)タカノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
アジャスターガイド固定式 タカノアジャスターガイド固定式タカノ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4硬度HRC53~56
アジャスターガイド可動式 タカノアジャスターガイド可動式タカノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SK4硬度HRC53~56
可動式ストッパ タカノ可動式ストッパタカノ
759税込835
1個
3日以内出荷
材質STKM11A
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(ストレートタイプ)タカノ
209税込230
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
吊りフック(頭部ラージタイプ) タカノ吊りフック(頭部ラージタイプ)タカノ
779税込857
1個
4日以内出荷
材質SS400
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
239税込263
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
ボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(樹脂製ボールリテーナ)タカノ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
材質POM(ポリアセタール樹脂)
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)タカノ
259税込285
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ) タカノボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)タカノ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)タカノ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
カムスライダー(ボックス35シリーズ) タカノカムスライダー(ボックス35シリーズ)タカノ
119,800税込131,780
1セット
14日以内出荷
TCA-50-200はパンチ取り付け面積が50×200mm及び最大加圧力15tと、このシリーズ最大です。又、パンチプレートは取り付いておりません。
形状シャットハイト(mm)145パンチ取付面積(mm)50×200オープンハイト(mm)180関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)15有効ストローク(mm)35
カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ) タカノカムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ)タカノ
119,800税込131,780
1セット
14日以内出荷
ON-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6関連資料寸法図カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ) タカノカムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ)タカノ
89,980税込98,978
1セット
14日以内出荷
ON-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6関連資料寸法図カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
金型用部品、位置決め部品