絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • イマオコーポレーション(98)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
  • TURNUS(10)
  • SPEEDY B(5)
  • ST-SMITH(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ナベヤ(3)
  • カクタ(2)
  • プリム(Prym)(2)
  • Greenlee(2)
  • エスコ(1)
  • 東信製作所(1)
  • ベッセイ(1)
  • アドバネクス(1)
  • ラクテム(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

金型用部品、位置決め部品 :「SHINTO」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
型開き防止プレート TRUSCO型開き防止プレートTRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
クランピングキット TRUSCOクランピングキットTRUSCO
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
スクリューサポート TRUSCOスクリューサポートTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用2穴TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ)TRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
引張りリンク専用ボルト TRUSCO引張りリンク専用ボルトTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
リバーシブルロケートリング TRUSCOリバーシブルロケートリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用4穴TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9699材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)15寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ノーマル・ストレート)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
標準段付エジェクタピン TRUSCO標準段付エジェクタピンTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
精密段付エジェクタピン TRUSCO精密段付エジェクタピンTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
型開き防止プレート TRUSCO型開き防止プレートTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ TRUSCO引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
ロケートリング ショルダータイプ用 深型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 深型TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング JISタイプ用 TRUSCOロケートリング JISタイプ用TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用TRUSCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
型開き防止プレート TRUSCO型開き防止プレートTRUSCO
959税込1,055
1個
当日出荷
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ランナーロックピン固定カラー TRUSCOランナーロックピン固定カラーTRUSCO
159税込175
1本
当日出荷
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ハードロック・ストレート)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法H(mm)6寸法F(mm)3寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3
金型用部品、位置決め部品