絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(3)
軸径(Φmm)
  • 12
  • 0.5(6)
  • 0.6(7)
  • 0.7(6)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.1(6)
  • 1.2(9)
  • 1.5(13)
  • 1.9(7)
  • 2(13)
  • 2.5(13)
  • 3(9)
  • 3.5(9)
  • 4(9)
  • 4.5(7)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 140~160未満(6)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(6)
  • 240~260未満(5)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
材質
  • S45C(1)
  • SKD61(2)
  • SKH51(4)
ツバ厚(mm)
  • 4(5)
  • 8(4)
ツバ径(Φmm)
  • 16(1)
  • 17(4)
16・17
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートエジェクタピンとは、機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用する部品です。名前の通り、ストレートな形状をした細長いピンになっています。金型から取り出すという使用目的から硬度が求められ、表面900HV~、内部38~42HRCなどの中から選択可能。使用する金型によって、直径0.6mmから揃い、長さは100mm、150mm、200mm、250mmなどが揃っています。材質は、金属(特殊鋼)のSKDやSK、SKHなどです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1(9)
1.2(9)
1.5(13)
2(13)
2.5(13)
3(9)
3.5(9)
4(9)
8(8)
10(8)
軸径(Φmm)をもっと見る
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
219税込241特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
459税込505特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)

エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エジェクタピン