絞り込み
ブランド
  • バクマ工業
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(1,380)
  • 三菱電機(978)
  • イチネンTASCO(404)
  • 東芝キヤリア(401)
  • エスコ(332)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(276)
  • 未来工業(178)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(110)
  • 三和式ベンチレーター(95)
  • 高須産業(66)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • フカガワ(50)
  • カナフジ電工(46)
  • JAPPY(45)
  • オーム電機(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。B-KTより横幅が300mm短い。(ツーバイフォー住宅用・コンクリート壁用)
用途壁面用架台
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
用途壁面用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。
用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地置タイプ。
用途平地置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる、平地・二段置用。
用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
34,880税込38,368
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。
用途平地二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の壁面用。
用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。吊り下げ高さが2段階(600・700mm)に調整できる天吊り用。
用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。
用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。水平器なしでも確実に水平出しができ組立て簡単。
用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。
用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子) バクマ工業パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)バクマ工業
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(大風量形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・格子形(大風量形)(プラグコード付)バクマ工業
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)バクマ工業
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)バクマ工業
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)バクマ工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)150仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30/31風量(m3/h)136/138
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)22/24風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)バクマ工業
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)バクマ工業
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)バクマ工業
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付風量(m3/h)50/51
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子) バクマ工業パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)バクマ工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)バクマ工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・人感センサー付(連結端子) バクマ工業パイプファン・人感センサー付(連結端子)バクマ工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
パイプファン・人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)バクマ工業
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
空調/換気関連部品