”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4782材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4954材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4762材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ140” ニップルCEJN(セイン)34日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400【分離時】300使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~