浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)
パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式Panasonic(パナソニック)欠品中
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)150色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5開口面積(cm2)186.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気Panasonic(パナソニック)当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
パイプファン 電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.1色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)欠品中
適合場所浴室適合パイプ呼び径Φ150仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付質量(kg)1.01色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2騒音値(dB)(50/60Hz)35/35開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバーPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0開口面積(cm2)186.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
パイプファン電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)1.08色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ベージュ適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)10YR7.3/1.2
パイプファン インテリアパネル形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150仕様13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.75色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.6騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0開口面積(cm2)150有効換気量(m3/h)(50/60Hz)113/117換気風量(m3/h)(50/60Hz)128/132
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇
風圧式高気密シャッター搭載
デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)33.5/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)305/300、(排・弱)200/195、(30Pa)(排・強)257/250、(排・弱)127/120、(50Pa)(排・強)220/220、(排・弱)85/82
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法A(mm)191.5寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法F(mm)87.5寸法G(mm)8.5寸法H(mm)47寸法J(mm)69寸法K(mm)120寸法L(mm)62寸法M(mm)68寸法N(mm)167
レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉質量(kg)16消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0開口面積(cm2)361換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193油捕集効率(%)約50
ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様外復帰形質量(kg)2.0色マンセル値6.5YR1.9/1.3寸法F(mm)150寸法E(mm)300寸法G(mm)100溶断温度(℃)72
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
ドレン抜き方向を回転可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)色シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~