絞り込み
ブランド
  • 桃陽電線
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(1,407)
  • 三菱電機(985)
  • イチネンTASCO(404)
  • 東芝キヤリア(402)
  • エスコ(341)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(276)
  • 未来工業(178)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(110)
  • 高須産業(65)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • フカガワ(50)
  • JAPPY(46)
  • カナフジ電工(46)
  • オーム電機(43)
  • 日晴金属(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレン断熱チューブ 桃陽電線ドレン断熱チューブ桃陽電線(1件のレビュー)
279税込307
1本
翌日出荷
ドレンホース用保温材
ホワイト質量(kg)0.0.35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×2000
ブロックベース ボルト付き 桃陽電線ブロックベース ボルト付き桃陽電線
739税込813
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
室外機置台・エアコン架台軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付種別ブロックベース材質PVC寸法A(mm)80寸法B(mm)90寸法C(mm)100入数(個)1
フリーベース 桃陽電線フリーベース桃陽電線
79税込87
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
ダクトジョイント 桃陽電線ダクトジョイント桃陽電線
249税込274
1個
5日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクトジョイントアイボリー寸法A(mm)86寸法B(mm)70寸法C(mm)50入数(個)1
ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ 桃陽電線ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ桃陽電線
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)アイボリー入数(個)1
防カビ性コーテープ (非粘着) 桃陽電線防カビ性コーテープ (非粘着)桃陽電線
179税込197
1個
当日出荷
エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ防カビタイプ
種別コーテープ寸法(mm)50アイボリー寸法(m)18入数(個)1
防虫ドレンキャップ 桃陽電線防虫ドレンキャップ桃陽電線(1件のレビュー)
89税込98
1個
3日以内出荷
防虫ドレンキャップ ホースに無虫ドレンホース(14・16)対応熱可塑性エラストマー素材ドレンホース内への虫の侵入を防ぎます。ドレンホース末端部に差し込むだけで簡単に施工可能です。各メーカーに適合
適合ドレンホース(14・16)対応種別防虫ドレンキャップ素材可塑性エラストマー入数(個)1
ハイベース 桃陽電線ハイベース桃陽電線
209税込230
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
ダクト45°エルボ アリボリー 桃陽電線ダクト45°エルボ アリボリー桃陽電線
439税込483
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクト45°エルボアイボリー寸法A(mm)82寸法B(mm)73寸法C(mm)69入数(個)1
ツバ付きウォールパイプ 桃陽電線ツバ付きウォールパイプ桃陽電線(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷
目盛り付ナイフで簡単に切れます。
種別ツバ付きウォールパイプアイボリー入数(個)1
ダクトフレキ 桃陽電線ダクトフレキ桃陽電線(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
アイボリー寸法A(mm)75寸法D(mm)75寸法B(mm)60入数(個)1
ドレンソケット 桃陽電線ドレンソケット桃陽電線
139税込153
1個
3日以内出荷
ドレン関連部材室内、室外のドレン合流に最適。配管化粧ダクトの中に収まります。ドレンホースの中間に使用することにより室内漏れ防止が可能。
適合WRH-14・16共用種別ドレンソケットアイボリー入数(個)1
防振ゴムパット 桃陽電線防振ゴムパット桃陽電線
449税込494
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット長さ(mm)1000厚さ(mm)10入数(個)1
ATベース 桃陽電線ATベース桃陽電線
129税込142
1個
3日以内出荷
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース材質PPアイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
ダクトキャップ 桃陽電線ダクトキャップ桃陽電線
569税込626
1個
4日以内出荷
ダクト用部材素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクトキャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)111寸法E(mm)82寸法B(mm)68寸法C(mm)211入数(個)1
ダクト 本体 桃陽電線ダクト 本体桃陽電線
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクト 本体全長(mm)2000アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
難燃性パテ 桃陽電線難燃性パテ桃陽電線
139税込153
1個
4日以内出荷
難燃性のため、延焼防止に効果的。手にベタつき難く、作業性抜群。不乾性、粘着性にも優れています。
種別難燃パテアイボリー包装ビニル袋入数(個)1
二層ドレンホース 桃陽電線二層ドレンホース桃陽電線
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
2層構造により耐久性UP!!サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別二層ドレンホースアイボリーピッチ(接続口)0.5m長さ(m)50内径(Φmm)14寸法(Φmm)(ジョイント口)16-18入数(個)1
フレアーユニオンナット付 桃陽電線フレアーユニオンナット付桃陽電線
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別フレアユニオンナット付入数(個)1
ダクトビッグキャップ 桃陽電線ダクトビッグキャップ桃陽電線
799税込879
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別ビッグキャップアイボリー寸法A(mm)76寸法D(mm)165寸法E(mm)85寸法B(mm)66寸法C(mm)220入数(個)1
排塵換気ダクトキャップ 桃陽電線排塵換気ダクトキャップ桃陽電線
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ダクト用部材
種別排塵換気キャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)109寸法E(mm)128寸法B(mm)68寸法C(mm)207入数(個)1
排塵換気ビッグキャップ 桃陽電線排塵換気ビッグキャップ桃陽電線
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別排塵換気ビッグキャップアイボリー寸法A(mm)81寸法D(mm)155寸法E(mm)128寸法B(mm)68寸法C(mm)228入数(個)1
ダクトエルボ 桃陽電線ダクトエルボ桃陽電線
529税込582
1個
5日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクトエルボアイボリー寸法A(mm)86寸法B(mm)70寸法C(mm)113入数(個)1
タテ桟 アイボリー 桃陽電線タテ桟 アイボリー桃陽電線
759税込835
1本
3日以内出荷
和室などのエアコン室内機据付用
質量(kg)1アイボリー取付可能寸法(mm)395~690
フリーサドル 桃陽電線フリーサドル桃陽電線
249税込274
1袋(10個)
4日以内出荷
種別フリーサドルアイボリー径(Φmm)最小38~最大55まで入数(個)10
ダクトエンドキャップ 桃陽電線ダクトエンドキャップ桃陽電線
369税込406
1個
3日以内出荷
ダクト用部材端末処理の為、エンドキャップを使用してください。上蓋ズレ防止になります。
種別ダクトエンドキャップアイボリー寸法A(mm)86寸法D(mm)52寸法E(mm)45寸法B(mm)70寸法C(mm)95入数(個)1
ダクトコーナー 桃陽電線ダクトコーナー桃陽電線
529税込582
1個
5日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクトコーナーアイボリー寸法A(mm)86寸法B(mm)70寸法C(mm)120入数(個)1
ダクトシーリング 桃陽電線ダクトシーリング桃陽電線
579税込637
1個
4日以内出荷
ダクト用部材
種別ダクトシーリングアイボリー寸法A(mm)107寸法D(mm)139寸法B(mm)86寸法C(mm)120入数(個)1
ATテープ 桃陽電線ATテープ桃陽電線
259税込285
1個
4日以内出荷
エアコンの配管の保護に使用する非粘着テープ落としてもほぐれない非粘着テープ
種別ATテープ寸法(mm)50アイボリー寸法(m)18入数(個)1
非粘着テープ 桃陽電線非粘着テープ桃陽電線
219税込241
1巻
3日以内出荷
屋内配管の仕上げ用
材質塩化ビニール質量(kg)0.2テープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×18
非粘着テープ 桃陽電線非粘着テープ桃陽電線
219税込241
1巻
4日以内出荷
屋内配管の仕上げ用
材質塩化ビニール質量(kg)0.2テープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×18
空調/換気関連部品