R410A/R32 T型フレアアダプタイチネンTASCO当日出荷
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。
バルブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
R410A/R32用スイベルフレアコネクターイチネンTASCO当日出荷
バルブコア用の内ネジが切ってあります。
R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
R410A/R32用サービスポート付ボールバルブイチネンTASCO5日以内出荷
入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側)対応冷媒種別R410A/R32用
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8”イチネンTASCO4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 5/8”イチネンTASCO4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/4”イチネンTASCO5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
新冷媒二種対応フレアユニオンイチネンTASCO(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~
1セット(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)イチネンTASCO当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R410A/R32種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)イチネンTASCO当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
ボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
フレアアダプター(エルボタイプ)イチネンTASCO当日出荷
90°のエルボ型
対応冷媒種別R410A/R32寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~