絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 協立エアテック(17)
  • ダイキン工業(1)
  • 日本バイリーン(1)
  • 東芝キヤリア(1)
商品レビュー
  • 以上(74)
  • 以上(83)
  • 以上(86)
  • 以上(88)
価格
  • 1,500円以下(108)
  • 1,500-10,000円(243)
  • 10,000-50,000円(78)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調/換気関連部品 :「TAS」の検索結果

特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • タスコ
  • 片サドル
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンパテ(TASパテ) イチネンTASCOエアコンパテ(TASパテ)イチネンTASCO
149税込164
1個(200g)ほか
4日以内出荷
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シールアイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(10kg)
4日以内出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
強力尿石除去剤 イチネンTASCO強力尿石除去剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
バームテープ(黒) イチネンTASCOバームテープ(黒)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
銅フレアパッキン イチネンTASCO銅フレアパッキンイチネンTASCO(20件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
バームテープ(白) イチネンTASCOバームテープ(白)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4個)ほか
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
異径フレアユニオン イチネンTASCO異径フレアユニオンイチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3個)ほか
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様1/4Fナット付寸法(mm)Φ3×1.8
銅フレアキャップ イチネンTASCO銅フレアキャップイチネンTASCO(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
バイツテープ イチネンTASCOバイツテープイチネンTASCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10厚さ(mm)1アイボリー
オイルモレチェック イチネンTASCOオイルモレチェックイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCOドレンスライム抑制剤イチネンTASCO
6,998税込7,698
1パック(12個)
当日出荷
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
消臭・除菌剤 イチネンTASCO消臭・除菌剤イチネンTASCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(480mL)
当日出荷
仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
フレアープラグ イチネンTASCOフレアープラグイチネンTASCO
789税込868
1個ほか
当日出荷
使用しないポートをふさぐのに用います。
ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCOドレンホース用サクションポンプイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
フレアチーズ イチネンTASCOフレアチーズイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCOドレン管用洗浄剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(2kg)ほか
当日出荷
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
空調ダクト用ニトリルゴム系シーラー イチネンTASCO空調ダクト用ニトリルゴム系シーラーイチネンTASCO
849税込934
1個(180mL)
当日出荷
仕様耐水・耐候性に優れ、硬化後も柔軟性がありヒビ割れしません。 色…シルバー 容量…180ml
レバーコック2型 イチネンTASCOレバーコック2型イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
フレアーアダプター イチネンTASCOフレアーアダプターイチネンTASCO(12件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
新冷媒二種対応フレアナット イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナットイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6個)ほか
当日出荷
壁掛用洗浄シート イチネンTASCO壁掛用洗浄シートイチネンTASCO(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
フレアキャップ イチネンTASCOフレアキャップイチネンTASCO
319税込351
1袋
当日出荷から5日以内出荷
空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
フレアキャップ(ねじ込式) イチネンTASCOフレアキャップ(ねじ込式)イチネンTASCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。 日本製。
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCOランス(ノズルパイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(150mm)ほか
当日出荷
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
フレアアダプター イチネンTASCOフレアアダプターイチネンTASCO(11件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィレドンエアフィルター イチネンTASCOフィレドンエアフィルターイチネンTASCO
6,998税込7,698
1パック(5枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
銅分岐管 イチネンTASCO銅分岐管イチネンTASCO(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックボールバルブ イチネンTASCOクイックボールバルブイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
ショートランス洗浄ガン イチネンTASCOショートランス洗浄ガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合TA352G用
黒体テープ イチネンTASCO黒体テープイチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCOパックレスバルブ(フレアナット付)イチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
新冷媒二種対応フレアユニオン イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアユニオンイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO耐候型エアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCOドレントラップ(横引用)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
asv特集
おすすめ人気ランキング
空調/換気関連部品