エアコン室外機架台 あげぞうくん大塚刷毛製造(7件のレビュー)当日出荷
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。
先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機 スタンド大塚刷毛製造6日以内出荷
防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。
用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~