絞り込み
ブランド
  • テラル
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(1,379)
  • 三菱電機(978)
  • イチネンTASCO(404)
  • 東芝キヤリア(401)
  • エスコ(332)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(277)
  • 未来工業(178)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(110)
  • 三和式ベンチレーター(95)
  • 高須産業(66)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • フカガワ(50)
  • カナフジ電工(46)
  • JAPPY(45)
  • オーム電機(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型 圧力扇 PF型 テラル標準型 圧力扇 PF型テラル(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷から31日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫
斜流送風機 エスラインファン 単相100V テラル斜流送風機 エスラインファン 単相100Vテラル
58,980税込64,878
1台
14日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く) 理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。トラスコ品番114-9609質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場最大静圧(Pa)(50/60Hz)93出力(50/60Hz)(kW)0.022吐出口外径(Φmm)147吸込口内径(Φmm)147
軽量屋上換気扇 ハネ径90cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径90cmテラル
769,800税込846,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径75cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径75cmテラル
729,800税込802,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径60cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径60cmテラル
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径50cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径50cmテラル
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径105cm テラル軽量屋上換気扇 ハネ径105cmテラル
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
斜流送風機 エスラインファン 単相100V テラル斜流送風機 エスラインファン 単相100Vテラル
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。トラスコ品番114-9611質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz2~7.5/2~9適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場最大静圧(Pa)(50/60Hz)123出力(50/60Hz)(kW)0.025吐出口外径(Φmm)197吸込口内径(Φmm)197
エアーカーテン 鋼板製クロスファン テラルエアーカーテン 鋼板製クロスファンテラル(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。材質/仕上鋼板電源(V)三相200
誘引ファン サイレンサー付Sタイプ テラル誘引ファン サイレンサー付Sタイプテラル
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。 サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。 工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。適合場所大空間、小空間、工場
エアーカーテン ステンレス製クロスファン テラルエアーカーテン ステンレス製クロスファンテラル
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。材質/仕上ステンレス電源(V)三相200
屋上換気扇 排気標準型 テラル屋上換気扇 排気標準型テラル
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷から25日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。適合場所各種工場や倉庫
誘引ファン サイレンサー付Lタイプ テラル誘引ファン サイレンサー付Lタイプテラル
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。 サイレンサー付Sタイプより静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。 工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。適合場所大空間、小空間、工場周波数(Hz)50/60
誘引ファン サイレンサー無タイプ テラル誘引ファン サイレンサー無タイプテラル
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。 工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。適合場所大空間、小空間、工場周波数(Hz)50/60
オールステンレス形圧力扇 テラルオールステンレス形圧力扇テラル
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
モーター外殻にもステンレスを採用し低温仕様のモーターを搭載した完全ステンレス型です。
ハネ径(cm)30仕様1速式、電源コードなしトラスコ品番722-3439質量(kg)6出力(W)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz31/36寸法(縦×横)(mm)377×377
空調/換気関連部品