モバイルバッテリー/充電器 (2) USB充電/データ転送ケーブル (2) コネクタ/変換ケーブル (4) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色 ホワイト ケーブル長(m) 3 端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4(規格値) 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80% 保証期間 初期不良のみ 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) アズワン品番 64-3778-24 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 3.4 ケーブル種類 スリム、耐久性 適合用途 データ転送、充電
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色 ブラック 質量(g) 約13 ケーブル長(m) 0.1 最大電流(A) 0.5 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB2.0/1.1 保証期間 6か月間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.5 オス形状 USB (microBタイプ) メス形状 USB (Aタイプ)
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状 USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×6×21 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3777-80 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 2.7
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電/データ通信
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
色 ブラック 質量(g) 約2 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×6×21 インターフェース USB 2.0/1.1 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 オス形状 USB Type-C メス形状 USB micro-B
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
色 ブラック 質量(g) 約6 ケーブル長(m) 0.15 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル太さ(mm) 2.7 オス形状 USB Type-C メス形状 USB micro-B
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB microB 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3