USBタップ2ポート2.4A ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。
出力を自動判別。
充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。
また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。
プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50材質ABS+PCプラグ形状ストレート定格容量(W)1400絶縁皮膜ありRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。
・変圧器なしでどの国でも使えます。
・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。
定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V
定格出力電流:1000mA
・6本タイプ/プラグサイズ(mm)
1)外径Φ3.0 内径Φ0.9
2)外径Φ4 内径Φ1.7
3)外径Φ4.75 内径Φ1.7
4)外径Φ3.5
5)外径Φ5.5 内径Φ2.5
6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
色ブラック質量(g)125定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
PD100W対応ケーブル Type-CYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC色ブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
USBアダプター3ポートPD105WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
USB Type-Aは両面挿しタイプ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラックポート数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65本体質量(g)約185材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5AポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1最大出力(W)合計105
PD100W対応ケーブル50cm Type-CYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1
国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力DC5V(合計3.9A)USBポート数2質量(g)185コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-22コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
国内海外兼用2AC3USB3.4A 1mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm出力DC5V(合計3.4A)USBポート数3質量(g)185コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応
USBアダプター1ポートPD65WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラックポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51本体質量(g)約88材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)65
USBアダプター1ポートPD45WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59本体質量(g)約93材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)45
USBアダプター1ポートPD18WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45本体質量(g)約42材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)18
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3